Justrite 7120100 | Tip I Emniyetli Kutu 2 Galon Kırmızı 13-3/4 inç H | 5ac08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 7120100 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 2 Galon, 13-3/4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z

JUSTRITE 7120100 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 2 Galon, 13-3/4 İnç Yükseklik, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ZKL Model: 7120100Çapraz Referans: JCN7120100, 7120100Z

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€101.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tip I Güvenlik Kutusu
Kapasite2 gal.
RenkKırmızı
Çevresel korumaNEPA30
Dökün Delik Boyutunu Doldurun1.58 "
Kolu tipiSallanan Kolu
Yükseklik13.75 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.9.5 "
Palet Miktarı80
Ürün Veri Sayfasıjustrite-12010.pdf
İçin kullanılırYanıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34
Gemi yüksekliği (cm)35.56
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu73102990000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Justrite 7120100 Tip I güvenlik kutusu, yangın riskini azaltırken 2 galon'a kadar yanıcı sıvıların taşınması veya depolanması için kullanılır. Küçük açıklıklara doldurmak ve dökmek için tek bir ağzı vardır.

Özellikler:

  • Ünite, yırtılmaları veya patlamaları önlemek için 3 ila 5 psig (0.2 ila 0.35 bar) arasında havalandırma sağlayan otomatik pozitif basınç tahliyeli sızdırmaz bir kapağa sahiptir.
  • Isıyı dağıtmak ve geri tepmeyi önlemek için paslanmaz çelikten bir alev tutucu sağlanmıştır.
  • Ağır yükleri kolayca taşımak için tetik açma koluna sahiptir.
  • Kutunun üzerinde, içerikleri / departman yerini / kullanıcı adlarını tanımlamak için yazma alanı olan geniş bir etiket kimlik bölgesi vardır.
  • Yüksek kaliteli kaplamalı çelik konstrüksiyonu, sızdırmaz olduğundan emin olmak için kapsamlı bir şekilde test edilmiştir.
  • Sert toz boya kaplama, kimyasallara karşı dirençlidir ve ağır kullanıma karşı dayanıklıdır.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Justrite 11202Y Hunileri Çelik Güvenlik Kutuları için: Bu polipropilen huniler, çıkış ağzına takılır ve dökmek için yukarı, doldurmak ve depolamak için aşağı katlanabilir.

Standartlar ve Onaylar:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Sık sorulan Sorular:

S. Bir araçta benzin emniyeti nasıl taşınabilir?

A.

  • Hareketi önlemek için emniyet kutusunu sabitleyin.
  • Aracın iyi havalandırıldığını kontrol edin.
  • Bir araçta güvenlik asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
  • Doldururken veya dağıtırken güvenlik kutusunu araçtan çıkarın.
  • Emniyet kutusunu araca iade etmeden önce, dökülen yakıtı temizleyin.

S. FM onayı ne anlama geliyor?

A. FM onayı, OSHA'nın malzeme ve ekipmanı güvenli olarak değerlendirme ve değerlendirme sorumluluğunu veren Ulusal Olarak Tanınmış Laboratuvar programına kayıtlıdır. FM, her bir ürün kategorisinin güvenliğini ve yürürlükteki yasalara ve tasarım standartlarına uygunluğunu değerlendirdikleri standartlar yayınlamıştır. Ayrıca, ürünlerin onay için sunulanlarla aynı kalite ve tasarıma sahip olduğundan emin olmak için düzenli olarak kalite güvence denetimleri gerçekleştirirler.

S. Güvenlik kutularının farklı renkleri neyi ifade eder?

A.

  • Kırmızı - yanıcı sıvı depolama
  • Sarı - dizel depolama
  • Mavi - gazyağı deposu
  • Yeşil - Yanıcı maddelerin depolanması

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteDökün Delik Boyutunu DoldurunKolu tipiYükseklikDış Çap.Ücret
JUSTRITE 7110110 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 1 Galon, 11 İnç Yükseklik, Kırmızı | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Sallanan Kolu11 "9.5 "€95.79
JUSTRITE 7120110 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 2 Galon, 13-3/4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Sallanan Kolu13.75 "9.5 "€100.17
JUSTRITE 7125110 Güvenlik Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 2.5 Galon, 11-1/2 İnç Yükseklik, Kırmızı | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Sallanan Kolu11.5 "11.75 "€112.02
JUSTRITE 7150110 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 5 Galon, 16-7/8 İnç Yükseklik, Kırmızı | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Sallanan Kolu16.875 "11.75 "€121.17
JUSTRITE 10001 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 1/8 Galon, 6-3/4 İnç Yükseklik, Kırmızı | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "€177.56
JUSTRITE 7125100 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 2.5 Galon, 11-1/2 İnç Yükseklik, Kırmızı | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Sallanan Kolu11.5 "11.75 "€108.89
JUSTRITE 7110100 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 1 Galon, 11 İnç Yükseklik, Kırmızı | AE7WEV JCN7110100, 7110100Z 71101001 gal.1.58 "Sallanan Kolu11 "9.5 "€93.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 7120100 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 2 Galon, 13-3/4 İnç Yükseklik, Kırmızı
€101.90 / Adet