Justrite 7120310, yanıcı sıvıları veya çözücüleri güvenli bir şekilde taşımak ve depolamak için uygun bir Tip 1 güvenlik kutusudur. Geri tepme tutuşmasını önlemek için kimyasallara dayanıklı bir alev tutucuya sahiptir ve sıvıyı küçük açıklıklara kolayca dökmek için bir polipropilen huni ile donatılmıştır.
Özellikler:
- Yanıcı sıvıları (gazyağı) güvenli bir kutuda aktarmak, depolamak ve dağıtmak için sızdırmaz, kendiliğinden kapanan bir kapağa sahiptir.
- 2 ile 5 psig arasında otomatik olarak hava tahliyesi için pozitif basınç tahliye kapağı ile birlikte gelir, bu da yırtılmaya veya patlamaya karşı koruma sağlar.
- Daha ağır yükleri taşımak ve dökmeye yardımcı olmak için sallanan bir sap ile donatılmıştır.
- Huniyi çıkarmadan kolay doldurma sağlayan kullanışlı bir menteşeli tasarım sunar.
- İçeriği tanımlamak için yazı alanı sağlamak için geniş bir etiket kimlik alanı içerir ve hızlı görsel referans için renk kodlu göstergelere sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
Standartlar ve Onaylar:
- UL/ULC
- OSHA ve NFPA
- FM
- TUV
- CARB
Sık sorulan Sorular:
S. Güvenlik kutuları dış mekan kullanımı için uygun mudur?
C. Evet, güvenlik kutuları dış mekanda kullanıma uygundur. Bununla birlikte, bu kapları dışarıda kullanırken, örneğin sıcaklıkların yüksek olduğu, buhar basıncının yükselebileceği gibi bazı önlemler alınmalıdır. Bu nedenle, ani patlamaları veya patlamaları önlemek için sıvı boşluğunda (eğrildiğinde ve sıvı dağıtıldığında) değil, buhar boşluğundaki (kutuyu düz bir konuma ayarlarken) basıncı boşaltmak önemlidir. Sıcaklık yükseldiğinde ve ani soğuma meydana geldiğinde bir vakum oluşturulabilir. Bir emniyet kutusunun içine yerleştirilmiş bir vakum tahliye valfi olmadığı için aniden patlayabilir. Bu durumu önlemek için günün sonunda basıncı azaltmak için güvenlik kutularının gazını çıkarın. Kutuları gölgede tutmak da herhangi bir malzeme kaybını en aza indirebilir (yani sıvı buharlaşmasını önleyebilir).
S. Güvenlik kutularında ne tür kimyasallar saklanmalıdır?
A. OSHA uyumlu güvenlik kutuları, benzin, gazyağı, dizel, propan, izopropil alkol ve çeşitli diğer yağları depolamak için idealdir.
S. Tip 1 kutu tasarımının önemi nedir?
A. Tip 1 tasarım, tek bir açıklıktan hem dökmeye hem de doldurmaya izin verir.