Justrite 7150300 Tip I güvenlik bidonu, benzin ve diğer yanıcı sıvıların taşınması veya depolanması için kullanılır. Buhar sızıntılarını/dökülmeleri azaltır ve gazyağının kolay ve kesintisiz doldurulmasına izin veren bir çıkış tasarımına sahiptir.
Özellikler:
- Bu Justrite 7150300 Tip I güvenlik kutusu, sızdırmaz bir çalışma sunan üstün kaliteli kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Patlamalara veya çatlaklara karşı koruma sağlamak için 3 ila 5 psi arasında havalandırma yapan otomatik pozitif basınç tahliye kapağına sahip kapalı bir kapağa sahiptir.
- Güvenlik kutuları (1 litreye (1 L) kadar) bir tetik bırakma kolu ile gelirken, daha büyük kapasiteli kutularda daha ağır yükleri kolayca taşımak için sallanan bir kol bulunur.
- Bu Justrite güvenlik kutusu, geri tepmeyi önlemek için ısıyı dağıtan paslanmaz çelik bir alev tutucu ile sağlanır.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Tip I gaz konteyneri ile ne demek istiyoruz?
A. Tip 1 gaz kutuları, doldurma ve dağıtma için tek bir açıklığa sahiptir ve kıvılcım ve kaza sonucu çıkan yangınları durdurmak için yerleşik güvenlik önlemlerine sahiptir.
S. Tip 2 ve Tip 1 güvenlik kutuları arasındaki fark nedir?
A. Tip II emniyet bidonları, biri dökme diğeri doldurma için olmak üzere 2 açıklığa sahiptir. Tip I emniyetli kapların ise dökmek ve doldurmak için yalnızca 1 açıklığı vardır.
S. Güvenlik kutularında ne tür kimyasallar saklanabilir?
C. Kullanıcılar, benzin, gazyağı, dizel, propan, izopropil alkol ve çeşitli yağlar gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları güvenli kaplarda saklayabilir.