Birçok farklı türde kimyasalın kullanıldığı araştırma ortamlarının özel depolama gereksinimleri vardır. Asitler, bazlar veya solventler kullanılsa da, yıkıcı patlamaları veya yangını önlemek için uyumsuz sıvıların ayrılması kritik öneme sahiptir. Kimyasal özellikleri ve önerilen depolama uygulamalarını belirlemek için SDS (Güvenlik Veri Sayfası) incelenmelidir. ChemCor'u mu? Tüm iç yüzeylerdeki termoplastik kaplama, damlamalardan kaynaklanan korozyona ve sert kimyasallardan kaynaklanan gaz çıkışına karşı üstün koruma sağlar. Dikişsiz yüzey, kimyasalların sızması nedeniyle korozyon riski oluşturan perçin veya bağlantı elemanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Gözeneksiz yüzey lekelenmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenir. ChemCor'u mu? Astarlı Çeker Ocak Dolapları, tezgah altı veya çeker ocak tabanı kullanımı için ayarlanabilir bir rafa ve 4" yx 3" d (102 mm x 77 mm) ayak ucuna sahiptir. Tek kapılı dolaplar, alanın kısıtlı olduğu yerlerde kolay kullanım için sol veya sağ menteşeli kapı kapatma seçenekleriyle sunulmaktadır. Dahili alev tutuculara sahip arka duvar havalandırma delikleri, buharların tahliyesini zorunlu kılan yetki alanları için sol altta ve sağ üstte konumlandırılmıştır. Kabinin dış kısmında özel formüllü, fırınlanmış toz boya boyası, uzun ömür ve sert kimyasallara karşı ekstra direnç sağlar. Ayrıca, topraklama kablosu bağlantıları, ayarlanabilir raflar, sızdırmaz eşikler, üç noktadan kilitlemeli kapılar ve denge ayakları dahil olmak üzere mavi çelik dolapların tüm harika özelliklerine ve avantajlarına sahiptirler. Yangın koşullarında eriyebilir bir bağlantı 165°C'de (74°F) eridiğinde kendiliğinden kapanan kapı otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanan mekanizma, içeriklere engelsiz erişim sağlar. Dolaplar OSHA ve NFPA düzenlemelerine uygundur ve FM onaylıdır. Kendiliğinden kapanan modeller aynı zamanda Uluslararası Yangın Yönetmeliğine ve/veya NFPA 1 Yangın Yönetmeliğine de uygundur.
Özellikler:
- Sert asitlere ve aşındırıcı kimyasallara karşı tam koruma sağlayın
- Yangından korunma ve kurallara uygunluk
- Tezgah altı veya davlumbaz tabanı kullanımı için ayarlanabilir bir raf ve tekmelik sunar
- OSHA ve NFPA düzenlemelerini karşılayın
- FM onaylı
- Birden çok renk seçeneği