Birçok farklı türde kimyasalın kullanıldığı araştırma ortamlarının özel depolama gereksinimleri vardır. Asitler, bazlar veya solventler kullanılsa da, yıkıcı patlamaları veya yangını önlemek için uyumsuz sıvıların ayrılması kritik öneme sahiptir. Kimyasal özellikleri ve önerilen depolama uygulamalarını belirlemek için SDS (Güvenlik Veri Sayfası) incelenmelidir. ChemCor'u mu? Tüm iç yüzeylerdeki termoplastik kaplama, damlamalardan kaynaklanan korozyona ve sert kimyasallardan kaynaklanan gaz çıkışına karşı üstün koruma sağlar. Dikişsiz yüzey, kimyasalların sızması nedeniyle korozyon riski oluşturan perçin veya bağlantı elemanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Gözeneksiz yüzey lekelenmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenir. ChemCor'u mu? Astarlı Çeker Ocak Dolapları, tezgah altı veya çeker ocak tabanı kullanımı için ayarlanabilir bir rafa ve 4"hx 3"d (102mm x 77mm) ayak ucuna sahiptir. Dahili alev tutuculara sahip arka duvar havalandırma delikleri, buharların tahliyesini zorunlu kılan yetki alanları için sol altta ve sağ üstte konumlandırılmıştır. Kabin dış yüzeyinde özel formüllü, fırınlanmış toz boya boyası, uzun ömür ve sert kimyasallara karşı ekstra direnç sağlar. Buna ek olarak, topraklama kablosu bağlantıları, ayarlanabilir raflar, sızdırmaz eşikler, üç noktadan kilitlemeli kapılar ve denge ayakları dahil olmak üzere mavi çelik dolapların tüm harika özelliklerine ve avantajlarına sahiptirler. Yangın koşulları altında eriyebilir bir bağlantı 165°F (74°C) sıcaklıkta eridiğinde kendiliğinden kapanan kapı/kapılar otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Benzersiz, gizli kendi kendine kapanma mekanizması, içeriklere engelsiz erişim sağlar. Dolaplar OSHA ve NFPA düzenlemelerine uygundur ve FM onaylıdır. Kendiliğinden kapanan modeller aynı zamanda Uluslararası Yangın Yönetmeliğine ve/veya NFPA 1 Yangın Yönetmeliğine de uygundur.
Özellikler:
- Sert asitlere ve aşındırıcı kimyasallara karşı tam koruma sağlayın
- Yangından korunma ve kurallara uygunluk
- Tezgah altı veya davlumbaz tabanı kullanımı için ayarlanabilir bir raf ve tekmelik sunar
- OSHA ve NFPA düzenlemelerini karşılayın
- FM onaylı
- Birden çok renk seçeneği