Justrite Sure-Grip mi? Kendiliğinden Kapanan Kapılı EX Kompakt Güvenlik Dolabı, solventlerin ve aerosoller, temizleyiciler ve yağ gidericiler gibi yanıcı sıvıların tezgahlarda ve çalışma tezgahlarında güvenli ve yasalara uygun şekilde depolanmasına yöneliktir. Güvenlikten ödün vermeden erişilebilirliği artırmak için tasarlanan bu sarı kabin, sınırlı zemin alanına sahip bakım garajları için idealdir. Dış boyutları 35 inç Y x 23.25 inç G x 18 inç D (889 mm Y x 591 mm G x 457 mm D) olan taşınabilir boyutta mevcuttur. Bu model 12 gal (45 L) yanıcı sıvı depolayabilir. Tezgahların üzerine kolayca oturur ve çoğu çalışma tezgahının altına sığar. Bu model, yangına dayanıklılık için 18 inç (1 mm) yalıtım hava boşluğuna sahip, sağlam, 1.5 ayar (38 mm) kalınlığında çelik çift duvarla yapılmıştır. Tamamen kaynaklı, perçinsiz yapı, ünitenin kare şeklini daha uzun bir ömür boyunca korur ve hava boşlukları azaldığı için yangında daha fazla koruma sağlar. Yüksek performanslı, kendi kendine kapanan kapı 140 dereceye kadar açılır. Patentli, gizli bir kendi kendine kapanma mekanizması, raf alanına engelsiz erişim sağlar. Sürekli piyano menteşeleri kapının her seferinde sorunsuz kapanmasını sağlar. Kendiliğinden kapanan kapıları olan emniyet dolapları, tasarlandığı şekilde kullanıldığında, yangın anında otomatik olarak kapanmaktadır. Gerilme altında kendiliğinden kapanan kapılar, eriyebilir bağlantılar kullanılarak açık tutulur. Yangın koşullarında, ortam sıcaklığı 165 F'ye (74 C) ulaştığında bağlantılar erir ve güvenlik kabininin kendiliğinden kapanan kapıları otomatik olarak kapanır. Kendinden kilitlemeli sistem, kapının üst, alt ve orta konumlarında bulunan üç paslanmaz çelik mermi çarpmasıyla devreye girer. Değiştirilebilir eriyebilir bağlantılar için 29988 modelini sipariş edin. Daha fazla güvenlik için her kabinde yenilikçi bir U-Loc? bulunur. Zorunlu mandalı devreye almak için manuel dönüş gerektirmeyen kol. Dolaplarda silindir kilit ve anahtar seti bulunur veya kendi asma kilidinizi kullanmayı seçebilirsiniz. Tehlike Uyarısı mı? "YANICI - ATEŞİ UZAK TUTUN" yazan yansıtıcı uyarı etiketleri, yangın koşullarında veya elektrik kesintileri sırasında el feneri ile aydınlatıldığında oldukça görünür hale gelir. Bu modelde bir adet patentli, galvanizli çelik Dökülme Eğimi bulunur. Dökülmeleri arka ve alt kısımlara, EPA gerekliliklerini karşılayan, sızıntı testi yapılmış 2 inçlik (51 mm) bir kartere yönlendirmek için tasarlanmış raf. 3 inç (76 mm) merkezlerde ayarlanabilen tüm SpillSlope rafları, 28.1 lb (350 kg) güvenli izin verilen yük ile ANSI MH159 standartlarını karşılar. Kaynaklı raf askıları, kaybedilecek dayanıksız braketler olmadan maksimum stabilite sunmak için rafla birbirine kenetlenir. Yedek raflar için 29936 modelini kullanın. Kabinde ayrıca alev tutuculu çift havalandırma deliği, dört adet ayarlanabilir otomatik tesviye ayağı ve yerleşik bir topraklama konektörü bulunur. Dayanıklı, kurşunsuz epoksi/polyester toz boya kaplaması içte ve dışta mükemmel kimyasal direnç sağlamanın yanı sıra korozyon ve nem etkilerini en aza indirir. Justrite, çok çeşitli güvenlik, uyumluluk ve depolama gereksinimlerini karşılamak için 300 ila 4 gal (115 ila 15 L) arasında değişen 435'den fazla güvenlik kabini modeli sunmaktadır. Tüm Justrite dolapları 10 yıl garantilidir. Bu model FM Approvals tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.
Özellikler:
- Tezgahlarda solventlerin ve yanıcı sıvıların güvenli bir şekilde saklanması için idealdir
- Dış boyutlar 44 inç Y x 23.25 inç G x 18 inç D (1118 mm Y x 591 mm G x 457 mm D)
- 15 gal (57 L) yanıcı sıvı depolama kapasitesi
- Sık kullanılan kimyasallara erişim için tezgahlarda ve diğer sınırlı alanlarda kullanım için taşınabilir boyut
- Yangına dayanıklı, sızıntı testinden geçmiş tasarım
- OSHA, NFPA 30, NFPA 1 ve IFC ile uyumludur
- Yangına karşı test edilmiş ve FM onaylıdır