Alanın kısıtlı olduğu veya acil durum güvenlik duşunun kapatılması gereken yerler için tasarlanan bu hepsi bir arada ANSI uyumlu duş kabini ve göz/yüz yıkama kabini, aşırı püskürtmeyi önlemeye yardımcı olur ve girişte elle etkinleştirilir. Duş kabini, korozyon direnci ve uzun ömür için paslanmaz çelik borularla GRP kaplamayla çevrelenmiş paslanmaz çelik içi boş kesitli bir çerçeveye sahiptir. Dış kaplama evrensel piktogram işaretlerini ve yeşil ve beyaz güvenlik şeritlerini içerir. Drenaj pompası, kuru çalışma riskini önlemek için düşük seviyeli bir devre kesici şeklinde otomatik pompa kontrolü sağlayan entegre bir şamandıralı şalter içerir - 120V, 60 Hz, genel amaçlı alanlar için uygundur. Maksimum fayda için kabinin içine monte edilen yüksek, ANSI uyumlu akış hızına sahip göz/yüz yıkama cihazı, ince gözenekli süzgeçlere sahip havalandırmalı difüzörler ve gözlere ve yüze yumuşak, fırçalama etkisi sağlayan ayrı bir akış kontrol cihazı içerir. Kapalı hazne ayrıca göz yıkama ağızlarının ve haznenin her zaman temiz ve kirlenmeden uzak kalmasını sağlar; toz örtüsüne gerek yoktur. Sadece kapağı aşağı çekerek etkinleştirin. Kazanın yan tarafında bulunan, ulaşılması kolay akış düzenleyici valf, kazanın şiddetine göre ayarlanır. Sistem, en zorlu ortamlara ve saha koşullarına dayanacak şekilde 316L paslanmaz çelikten yapılmış, özel olarak tasarlanmış, yüksek performanslı çeyrek dönüşlü küresel vanaya sahiptir. Vanayı açmak için düşük çalışma torku, acil durumlarda güvenilir, kolay açma/kapama işlemi sunar. Valf, zorlu çalışmayı hatasız bir şekilde gerçekleştirmek için entegre, ağır hizmet tipi paslanmaz çelik durdurma plakası içerir. Test ve servis geçmişini kaydetmek için bir inceleme kayıt etiketi içerir.
Özellikler:
- Entegre drenaj haznesi ve şerit filtreler, kabin alanının dışında fazla miktarda kirli su bulunması riskini azaltır
- ANSI uyumlu göz/yüz yıkama sıvısı, akrilik kapaklı ABS kapaklı, toza ve kire karşı koruma sağlar
- Hücre karterindeki dalgıç pompa, atık suyu kanalizasyona pompalayarak taşmayı önler