JUSTRITE SD31K45G Acil Kabin Duşu, Çok Nozullu Vücut Yıkama, Göz Ve Yüz Yıkama
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Acil duş |
Etkinleştiren | Kapağı İleriye Çekin |
Dış Derinlik | 41.3 " |
Dış Yükseklik | 94.8 " |
Dış Genişlik | 51.7 " |
Göz/Yüz Yıkama Kâsesi | Akrilik Kapaklı |
Göz Yıkama Kabı Malzemesi | ABS |
Göz Yıkama Valfi Kaplaması | Krom kaplama |
Göz Yıkama Valfi Malzemesi | Pirinç |
sınıf | 316L kalite |
Giriş Boyutu | 1" |
Giriş Tipi | Mnpt |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 95 Derece F |
Maks. İşletme basıncı | 87 psi |
Min. Ortam Sıcaklığı | 41 Derece F |
dak. İşletme basıncı | 50 psi |
Montaj Tipi | Kat |
Duş Aktivasyon Yöntemi | Ayak Paneli |
Duş Vanası Malzemesi | Paslanmaz çelik |
UPC | 805042000779 |
PLATFORM | Model | dak. İşletme basıncı | Boru Malzemesi | Duş Aktivasyon Yöntemi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD31K45G-POMPA | 50 psi | PVC, Paslanmaz Çelik | Ayak Paneli | €19,602.55 | ||
SD32K45G | 29 psi | Paslanmaz çelik | - | €17,006.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
SD32K45G-POMPA | 29 psi | Paslanmaz çelik | Çekme Kolu | €18,693.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00