JUSTRITE SD32K45G Acil Kabin Duşu, Kapalı Göz Ve Yüz Yıkama Cihazı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Acil duş |
Renk | Beyaz |
Dış Derinlik | 41.3 " |
Dış Yükseklik | 98.8 " |
Dış Genişlik | 40.2 " |
Akış hızı | 20 dev / dak |
Giriş Boyutu | 1" |
Giriş Tipi | Mnpt |
İç Derinlik | 8" |
İç Genişlik | 9.5 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 95 Derece F |
Maks. İşletme basıncı | 87 psi |
Min. Ortam Sıcaklığı | 41 Derece F |
dak. İşletme basıncı | 29 psi |
Montaj Tipi | Kat |
Çalıştırma Valfi Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Boru Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gül Dia. | 10 " |
UPC | 805042000793 |
Yıkama Kabı Sonu | Akrilik Kapaklı |
Yıkama Kabı Malzemesi | ABS |
Model | dak. İşletme basıncı | Boru Malzemesi | Duş Aktivasyon Yöntemi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SD31K45G | 50 psi | - | Ayak Paneli | €14,020.36 | TEKLİF TALEBİ
|
SD31K45G-POMPA | 50 psi | PVC, Paslanmaz Çelik | Ayak Paneli | €19,602.55 | |
SD32K45G-POMPA | 29 psi | Paslanmaz çelik | Çekme Kolu | €18,693.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00