Kaba P2067ll60641 | Sürgü Kilidi Anahtarsız Geçersiz Kılma Saten Pirinç | 35eh04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABA P2067LL60641 Sürgü Kilidi Tuş Yok Geçersiz Kılma Saten Pirinç | AH4NUW 35EH04

KABA P2067LL60641 Sürgü Kilidi Anahtarsız Geçersiz Kılma Saten Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4NUW Modeli: P2067LL60641Çapraz Referans: 35EH04

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€928.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Anahtarsız Sürgü Kilidi
Erişim türüKlavye
arka plan2.75 "
Kapı Kalınlığı1-3/4" to 2-1/4"
BitişSaten Pirinç
işlevGirdi
sınıf1
ElAlan Tersinir
Kolu tipimanivela
İç Derinlik2.25 "
İç Yükseklik8.875 "
İç Genişlik3.25 "
Mandal Uzunluğu1"
Malzemeçinko
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları100
Montaj Stilizıvana
Dış Derinlik3-3 / 16 "
Dış Yükseklik8 15 / 16 "
Dış Genişlik3 5 / 16 "
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Anahtar Geçersiz Kılma Seçenekleri: Yok
  • Elektrik / Mekanik: Elektrik
  • Alt Marka: E-PLEX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı KalınlığıBitişişlevİç YükseklikÜcret
KABA P2067BLL62641 En İyi Çekirdek Saten Krom İçin Sürgü Kilidi | AH4NUQ 35EG98 P2067BLL626411-3/4" to 2-1/4"Saten KromAnahtar Geçersiz Kılma ile Giriş8.875 "€972.42
KABA P2067XSLL62641 Schlage C Saten Krom için Sürgü Kilit | AH4NUR 35EG99 P2067XSLL626411-3/4" to 2-1/4"Saten KromAnahtar Geçersiz Kılma ile Giriş8.875 "€984.90
KABA P2067LL62641 Sürgü Kilidi Tuş Yok Geçersiz Kılma Saten Krom | AH4NUT 35EH01 P2067LL626411-3/4" to 2-1/4"Saten KromGirdi8.875 "€899.80
KABA P2067BLL60641 En İyi Çekirdek Saten Pirinç İçin Sürgü Kilidi | AH4NUU 35EH02 P2067BLL606411-3/4" to 2-1/4"Saten PirinçAnahtar Geçersiz Kılma ile Giriş8.875 "€986.12
KABA P2067XSLL60641 Schlage C Saten Pirinç için Sürgü Kilit | AH4NUV 35EH03 P2067XSLL606411-3/4" to 2-1/4"Saten PirinçAnahtar Geçersiz Kılma ile Giriş8.875 "€986.12
KABA P206ABLL62641 Otomatik/Sürgü Kilidi En İyi Çekirdek Saten Krom | AH4NUX 35EH05 P206ABLL626411-3/4" to 2-1/4"Saten KromAnahtar Geçersiz Kılma ile Giriş11 "€957.51
KABA P206AXSLL62641 Otomatik / Sürgü Kilidi Schlage C Saten Krom | AH4NUY 35EH06 P206AXSLL626411-3/4" to 2-1/4"Saten KromAnahtar Geçersiz Kılma ile Giriş11 "€957.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABA P2067LL60641 Sürgü Kilidi Anahtarsız Geçersiz Kılma Saten Pirinç
€928.74 / Adet