Kant-twist K025tdw Konsol Kelepçesi, 700 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K025TDW T Kelepçe, Derin Erişimli, Konsol Tasarımı, 2.5 İnç Çene Açıklığı | CD8YPP

KANT-TWIST K025TDW T Kelepçe, Derin Erişim, Konsol Tasarımı, 2.5 İnç Çene Açıklığı

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YPP Modeli: K025TDW

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€45.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Sıkma Kuvveti700 Lbs.
Sap Çapı ve Uzunluk(in)1/8" x 1-3/4"
Maks. Alan sayısı Çene Açma2-1 / 2 "
Açık Genişlik4-1 / 16 "
Uzunluk4 1 / 2 "
Kalınlık7 / 8 "
Boğaz Derinliği1-3 / 4 "
UPC682241320101

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K025TDW dirsekli kelepçe, iş parçalarını sıkarken bozulmayı veya bükülmeyi ortadan kaldırır ve 4: 1 kelepçe oranı sağlar
  • Derin erişimli boğaz, daha iyi tutuş için malzemeye daha uzak erişim sağlar
  • Serbest yüzen çene tasarımı düzensiz yüzeylere uyum sağlar
  • Yuvarlak dipçik tutmak için dahili tırtıklı, düz ve V yuvası
  • Kaynak işlemleri için bakır kaplı çeneler, vidalar ve sap

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiSap Çapı ve Uzunluk(in)Maks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukKalınlıkBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K045TDW T Kelepçe, Derin Erişim, Dokumacı Kavraması, 4.5 İnç Çene Açıklığı | CD8YQL K045TDW1700 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€76.10
KANT-TWIST K060TDW Konsol Kelepçesi, Derin Erişimli Boğaz, Dokumacı Kavraması | CD8YRD K060TDW2000 Lbs.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€109.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K025TDW T Kelepçe, Derin Erişim, Konsol Tasarımı, 2.5 İnç Çene Açıklığı
€45.72 / Adet