Kant-twist K060tdw T Kelepçe, 6 İnç Açılış | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K060TDW Konsol Kelepçesi, Derin Erişimli Boğaz, Dokumacı Kavraması | CD8YRD

KANT-TWIST K060TDW Konsol Kelepçesi, Derin Uzanma Boğazı, Weaver Grip

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YRD Modeli: K060TDW
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
€109.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Sıkma Kuvveti2000 Lbs.
Sap Çapı ve Uzunluk(in)1/4" x 3-3/4"
Maks. Alan sayısı Çene Açma6"
Açık Genişlik10 "
Uzunluk11 1 / 2 "
Kalınlık1-3 / 8 "
Boğaz Derinliği5"
UPC682241320309

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)3.49
Gemi uzunluğu (cm)28.89
Gemi genişliği (cm)19.37
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Düzensiz yüzeylere uyum sağlamak için serbest hareketli çene tasarımına sahip Kant-Twist K060TDW konsol kelepçesi
  • İş parçalarını sıkarken bozulmayı veya bükülmeyi ortadan kaldırır ve 4: 1 kelepçe oranı sağlar
  • Kaynak işlemleri için bakır kaplama
  • Yuvarlak dipçik tutmak için dahili tırtıklı, düz ve V yuvası
  • Merkezden uzaklaşmayacak
  • Derin boğaz tasarımı daha uzun erişim sağlar
  • Dokumacı kavrama rahatlığı ve kullanım kolaylığı sunar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiSap Çapı ve Uzunluk(in)Maks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukKalınlıkBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K025TDW T Kelepçe, Derin Erişimli, Konsol Tasarımı, 2.5 İnç Çene Açıklığı | CD8YPP K025TDW700 Lbs.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€45.72
KANT-TWIST K045TDW T Kelepçe, Derin Erişim, Dokumacı Kavraması, 4.5 İnç Çene Açıklığı | CD8YQL K045TDW1700 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€76.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K060TDW Konsol Kelepçesi, Derin Uzanma Boğazı, Weaver Grip
€109.77 / Adet