Kant-twist K030tq Baskı Kelepçesi, Hızlı Etkili | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K030TQ Hızlı Etkili Baskı Kelepçesi, T Kolu, 3 İnç Çene Açıklığı | CD8YPW

KANT-TWIST K030TQ Hızlı Hareketli Baskı Kelepçesi, T Kolu, 3 İnç Çene Açıklığı

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YPW Modeli: K030TQ
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
€82.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Cıvata Deliği Aralığı2"
Sıkma Kuvveti1500 Lbs.
Flanş kalınlığı1 / 8 "
Flanş Genişliği2 3 / 4 "
Maks. Alan sayısı Çene Açma3"
Dış Yükseklik4"
Uzunluk6"
Boğaz Derinliği1-1 / 2 "
UPC682241322907

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K030TQ düz olmayan kalınlığa ve yüzeylere sahip parçaları tutmak için ideal olan tutma kelepçesi
  • İş parçası yüzeyine monte edilen düz bir tabana ve 1500 lb'ye kadar olan yükleri idare etmek için hızlı etkili tutma kıskacına sahiptir
  • Parçaları hızlı ve verimli bir şekilde tutmak için yay gergi çenesi ile entegre edilmiştir; matkap presleri ve işleme merkezleri için ideal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiFlanş GenişliğiMaks. Alan sayısı Çene AçmaDış YükseklikUzunlukBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K030TQP Hızlı Etkili Tutma Konsol Kelepçesi, 2 İnç Cıvata Deliği | CD8YPX K030TQP1500 Lbs.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
TEKLİF TALEBİ
KANT-TWIST K060TQ Hızlı Etkili Baskı Kelepçesi, T Saplı, 3200 Sıkma Kuvveti | CD8YRE K060TQ3200 Lbs.3 3 / 16 "6"7"9"3"€83.96
KANT-TWIST K060TQP Bastırma Konsollu Kelepçe, Hızlı Hareket Eden, 3200 lb Kelepçe Kuvveti | CD8YRF K060TQP3200 Lbs.3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"€98.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K030TQ Hızlı Hareketli Baskı Kelepçesi, T Kolu, 3 İnç Çene Açıklığı
€82.64 / Adet