Kant-twist K060tq Çelik Tutma Kelepçesi, T Kolu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K060TQ Hızlı Etkili Baskı Kelepçesi, T Saplı, 3200 Sıkma Kuvveti | CD8YRE

KANT-TWIST K060TQ Hızlı Hareket Eden Tespit Kelepçesi, T-Kollu, 3200 Sıkma Kuvveti

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YRE Modeli: K060TQ
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
€83.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Cıvata Deliği Aralığı3"
Sıkma Kuvveti3200 Lbs.
Flanş kalınlığı3 / 8 "
Flanş Genişliği3 3 / 16 "
Maks. Alan sayısı Çene Açma6"
Dış Yükseklik7"
Uzunluk9"
Boğaz Derinliği3"
UPC682241323102

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)14.61
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)8.08
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K060TQ çelik, farklı ahşap iş parçalarını bir arada tutmak ve aynı zamanda iş parçasını sabit tutmak için tutma kıskacı
  • Hızlı hareket eden tasarım, standart mafsallı kelepçelerden daha fazla kenetleme kuvveti (3200 lb'ye kadar) üretir
  • İş parçalarını hızlı ve verimli bir şekilde tutmak için maksimum 6 inç açıklığa sahip yaylı germe çenelerine sahiptir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiFlanş GenişliğiMaks. Alan sayısı Çene AçmaDış YükseklikUzunlukBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K030TQ Hızlı Etkili Baskı Kelepçesi, T Kolu, 3 İnç Çene Açıklığı | CD8YPW K030TQ1500 Lbs.2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "€82.64
KANT-TWIST K030TQP Hızlı Etkili Tutma Konsol Kelepçesi, 2 İnç Cıvata Deliği | CD8YPX K030TQP1500 Lbs.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
TEKLİF TALEBİ
KANT-TWIST K060TQP Bastırma Konsollu Kelepçe, Hızlı Hareket Eden, 3200 lb Kelepçe Kuvveti | CD8YRF K060TQP3200 Lbs.3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"€98.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K060TQ Hızlı Hareket Eden Tespit Kelepçesi, T-Kollu, 3200 Sıkma Kuvveti
€83.96 / Adet