KANT-TWIST K030TUW Konsol Kelepçesi, Dokumacı Kavramalı Poliüretan Çeneler
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Kelepçe |
Sıkma Kuvveti | 1125 Lbs. |
Sap Çapı ve Uzunluk(in) | 1 / 4 "x 3" |
Maks. Alan sayısı Çene Açma | 3" |
Açık Genişlik | 5" |
Uzunluk | 6 3 / 4 " |
Kalınlık | 1-1 / 8 " |
Boğaz Derinliği | 1-1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 9.83 |
HS kodu | 8205700090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00