Kant-twist K045tudw Konsol Kelepçesi, T Kolu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K045TUDW Çelik Levye Kelepçesi, Poliüretan Çeneler, 4-1/2 İnç Açıklık | CD8YQV

KANT-TWIST K045TUDW Çelik Levye Kelepçesi, Poliüretan Çeneler, 4-1/2 İnç Açıklık

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YQV Modeli: K045TUDW
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
€80.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Sıkma Kuvveti1275 Lbs.
Sap Çapı ve Uzunluk(in)1 / 4 "x 3"
Maks. Alan sayısı Çene Açma4-1 / 2 "
Açık Genişlik7"
Uzunluk8 1 / 4 "
Kalınlık1-1 / 8 "
Boğaz Derinliği2-1 / 4 "
UPC682241322006

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)2.69
Gemi uzunluğu (cm)19.69
Gemi genişliği (cm)11.11
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K045TUDW konsol kelepçesi iş parçalarını tutar ve metalleri, plastikleri ve ahşabı yerinde tutmak için sıkı bir tutuş sağlar
  • Serbest yüzen çeneler, kelepçeleme sırasında paralel kalır ve düzensiz yüzeylere kolayca uyum sağlar, böylece C-kelepçe sıkılırken bükülmeye karşı direnç gösterir
  • Yumuşak malzemeleri (ahşap, plastik ve metaller) ve cilalı / bitmiş malzemeleri tutarken çizilmelere veya hasarlara karşı dayanıklı tutmak için poliüretan çeneler ve T Sap özelliğine sahiptir
  • 2-1/4 inç boğaz derinliği malzemeye daha iyi erişim sağlar ve kolaylıkla kelepçelenir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiSap Çapı ve Uzunluk(in)Maks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukKalınlıkBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K030TUW Konsol Kelepçesi, Dokumacı Kavramalı Poliüretan Çeneler | CD8YQD K030TUW1125 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
TEKLİF TALEBİ
KANT-TWIST K060TUDW Çelik Konsol Kelepçesi, T Saplı, Dokumacı Kavrama | CD8YRK K060TUDW1500 Lbs.5/16" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "4-1 / 2 "€105.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K045TUDW Çelik Levye Kelepçesi, Poliüretan Çeneler, 4-1/2 İnç Açıklık
€80.51 / Adet