Kant-twist K060tudw Konsol Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K060TUDW Çelik Konsol Kelepçesi, T Saplı, Dokumacı Kavrama | CD8YRK

KANT-TWIST K060TUDW Çelik Konsol Kelepçe, T Saplı, Dokumacı Kavrama

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YRK Modeli: K060TUDW
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
€105.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Sıkma Kuvveti1500 Lbs.
Sap Çapı ve Uzunluk(in)5/16" x 3-3/4"
Maks. Alan sayısı Çene Açma6"
Açık Genişlik10 "
Uzunluk11 1 / 2 "
Kalınlık1-3 / 8 "
Boğaz Derinliği4-1 / 2 "
UPC682241322402

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.68
Gemi yüksekliği (cm)3.49
Gemi uzunluğu (cm)28.89
Gemi genişliği (cm)19.37
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K060TUDW konsol kelepçesi, iş parçalarını tutmak için standart C-kelepçeler kullanıldığında malzemenin bükülmesini veya merkezden kaymasını ortadan kaldırır
  • Yumuşak malzemeleri rahatça tutmak için poliüretan çeneler ve dokumacı kavramalı T Sap özelliğine sahiptir ve cilalı/bitmiş yüzeylerde çizilmelere veya hasarlara karşı dayanıklıdır
  • 4-1/2 inç boğaz derinliği malzemeye daha iyi erişim sağlar ve kolayca kenetlenir
  • Serbest yüzen çeneler, düz olmayan yüzeylere kolayca uyum sağlar ve kelepçenin sıkılırken bükülmesini önlemek için kelepçe yüküne dik olarak konumlandırılan bakır kaplı T kolu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiSap Çapı ve Uzunluk(in)Maks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukKalınlıkBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K030TUW Konsol Kelepçesi, Dokumacı Kavramalı Poliüretan Çeneler | CD8YQD K030TUW1125 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
TEKLİF TALEBİ
KANT-TWIST K045TUDW Çelik Levye Kelepçesi, Poliüretan Çeneler, 4-1/2 İnç Açıklık | CD8YQV K045TUDW1275 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-1 / 8 "2-1 / 4 "€80.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K060TUDW Çelik Konsol Kelepçe, T Saplı, Dokumacı Kavrama
€105.48 / Adet