Keo 13532 | Matkap/havşa 60 Derece 5/32 İnç Rh Hss | 33un70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 13532 Matkap / havşa açıcı 60 Derece 5/32 İnç Rh Hss | AG3RTC 33UN70

KEO 13532 Matkap/havşa açma 60 Derece 5/32 İnç Rh Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RTC Model: 13532Çapraz Referans: 33UN70

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€37.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Uçlu Matkap / Havşa
Vücut Çapı3 / 8 "
Havşa StiliJig Delik
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı60 Dereceleri
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Uzunluk3"
Nokta Dia.5 / 32 "
beden5 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207600061

Ürün Detayı:

  • Flüt Tipi (Spiral)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukNokta Dia.bedenÜcret
KEO 12140 Matkap / havşa açıcı 60 Derece 1/4 İnç Rh Hss | AG3RRQ 33UN59 121401 / 2 "3.5 "1 / 4 "1 / 4 "€45.16
KEO 12180 Matkap / havşa açıcı 60 Derece 1/8 İnç Rh Hss | AG3RRR 33UN60 121801 / 2 "3.5 "1 / 8 "1 / 8 "€43.59
KEO 12316 Matkap / havşa açıcı 60 Derece 3/16 İnç Rh Hss | AG3RRT 33UN61 123161 / 2 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "€42.16
KEO 12732 Matkap / havşa açıcı 60 Derece 7/32 İnç Rh Hss | AG3RRU 33UN62 127321 / 2 "3.5 "7 / 32 "7 / 32 "€40.39
KEO 12932 Matkap / havşa açıcı 60 Derece 9/32 İnç Rh Hss | AG3RRV 33UN63 129321 / 2 "3.5 "9 / 32 "9 / 32 "€44.36
KEO 13116 Matkap / havşa açıcı 60 Derece 1/16 İnç Rh Hss | AG3RRY 33UN66 131163 / 8 "3"1 / 16 "1 / 16 "€41.61
KEO 13180 Matkap / havşa açıcı 60 Derece 1/8 İnç Hss | AG3RRZ 33UN67 131803 / 8 "3"1 / 8 "1 / 8 "€36.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 13532 Matkap/havşa açma 60 Derece 5/32 İnç Rh Hss
€37.70 / Adet