Keo | Nc Spotting Matkap 33125 Derece 120/1 X 2 Kobalt | 6rtv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 33125 Nc Spotting Matkap 120 Derece 1/2 x 6 Kobalt | AC3DPF 2RTV5

KEO 33125 Nc Spot Matkap 120 Derece 1/2 x 6 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DPF Model: 33125Çapraz Referans: 2RTV5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€96.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+NC Spotting Matkap
Matkap Noktası120 Derece
BitişParlak
Flüt Uzunluğu1.375 "
Sol / Sağ ElSağ el
MalzemeKobalt
Parça sayısı1
Uzunluk6"
beden1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt UzunluğuUzunlukbedenÜcret
KEO 33143 Nc Spotting Matkap 120 Derece 1/4 x 2.5 Kobalt | AC3DNY 2RTU7 331433 / 4 "2.5 "1 / 4 "€59.96
KEO 33145 Nc Spotting Matkap 120 Derece 1/4 x 4 Kobalt | AC3DNZ 2RTU8 331453 / 4 "4"1 / 4 "€70.07
KEO 33147 Nc Spotting Matkap 120 Derece 1/4 x 6 Kobalt | AC3DPA 2RTU9 331473 / 4 "6"1 / 4 "€96.00
KEO 33383 Nc Spotting Matkap 120 Derece 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DPB 2RTV1 333831.125 "3.125 "3 / 8 "€54.69
KEO 33385 Nc Spotting Matkap 120 Derece 3/8 x 5 Kobalt | AC3DPC 2RTV2 333851.125 "5"3 / 8 "€72.29
KEO 33387 Nc Spotting Matkap 120 Derece 3/8 x 7 Kobalt | AC3DPD 2RTV3 333871.125 "7"3 / 8 "€100.52
KEO 33123 Nc Spotting Matkap 120 Derece 1/2 x 3.75 Co | AC3DPE 2RTV4 331231.375 "3.75 "1 / 2 "€79.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 33125 Nc Spot Matkap 120 Derece 1/2 x 6 Kobalt
€96.90 / Adet