Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 51148 Havşa 4fl 82 Derece 1-1/4 İnç Kaplamasız | AG3TBT 33UR87

KEO 51148 Havşa 4fl 82 Derece 1-1/4 İnç Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3TBT Model: 51148Çapraz Referans: 33UR87
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
€143.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşalar
Vücut Çapı1-1 / 4 "
Kesme Kapasitesi1-1 / 4 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı82 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Parça sayısı1
Uzunluk2.75 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipMerkez Oyucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207600061

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıKesme KapasitesiBitişUzunlukŞaft Dia.Ücret
KEO 51128 Havşa 4fl 82 Derece 1-1/2 İnç Kaplamasız | AG3TBL 33UR81 511281-1 / 2 "1-1 / 2 "kaplanmamış2.875 "3 / 4 "€198.21
KEO 51128-TIN Havşa 4 Fl 82 Derece 1-1/2 İnç Hss Kalay | AG3TBM 33UR82 51128-TENEKE1-1 / 2 "1-1 / 2 "Teneke2.875 "3 / 4 "€245.12
KEO 51148-TIN Havşalar 4 Fl 82 Derece 1-1/4 İnç Hss Kalay | AG3TBU 33UR88 51148-TENEKE1-1 / 4 "1-1 / 4 "Teneke2.75 "1 / 2 "€167.88
KEO 51348 Havşa Açma 4fl 82 Derece 1-3/4 İnç Kaplamasız | AG3TCE 33UR98 513481-3 / 4 "1-3 / 4 "kaplanmamış3"3 / 4 "€260.39
KEO 51348-TIN Havşa Açma 4 Fl 82 Derece 1-3/4 İnç Hss Kalay | AG3TCF 33UR99 51348-TENEKE1-3 / 4 "1-3 / 4 "Teneke3"3 / 4 "€286.02
KEO 52008 Havşa 4fl 82 Derece 2 İnç Hss Kaplamasız | AG3TDA 33UT18 520082"2"kaplanmamış3.25 "3 / 4 "€347.34
KEO 52008-TIN Havşalar 4 Fl 82 Derece 2 İnç Hss Kalay | AG3TDB 33UT19 52008-TENEKE2"2"Teneke3.25 "3 / 4 "€416.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 51148 Havşa 4fl 82 Derece 1-1/4 İnç Kaplamasız
€143.13 / Adet