Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 53348 Havşa 1 Ağız 82 Derece 3/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AD2FYC 3P427

KEO 53348 Havşa 1 Ağız 82 Derece 3/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2FYC Model: 53348Çapraz Referans: 3P427
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
€52.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı3 / 4 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı82 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı1
Uzunluk2.625 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 53108 Havşa 1 Kanal 82 Derece 1 İnç Hss | AD2FXW 3P415 531081"kaplanmamış2.75 "1 / 2 "1.25 "€72.40
KEO 53128 Havşa 1 Ağızlı 82 Derece 1/2 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AD2FXY 3P419 531281 / 2 "kaplanmamış2"1 / 4 "1"€26.55
KEO 53148 Havşa 1 Ağız 82 Derece 1/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AD2FYA 3P423 531481 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€19.19
KEO 53388 Havşa 1 Ağız 82 Derece 3/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AD2FYE 3P434 533883 / 8 "kaplanmamış1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.96
KEO 53588 Havşa 1 Ağızlı 82 Derece 5/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AD2FYG 3P441 535885 / 8 "kaplanmamış2.25 "3 / 8 "1"€28.53
KEO 53188 Havşa 1 Kanal 82 Derece 1/8 Hss | AD7QCJ 4FWF6 531881 / 8 "Siyah oksid1.25 "1 / 8 "1.25 "€16.87
KEO 53178 Havşa 1 Kanal 82 Derece 3/16 Hss | AD7QCK 4FWF7 531783 / 16 "Siyah oksid1.375 "3 / 16 "1.25 "€17.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 53348 Havşa 1 Ağız 82 Derece 3/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız
€52.53 / Adet