Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55586 Havşa 6 Ağızlı 110 Derece 1/2 Kobalt | AD3KUN 3ZXJ6

KEO 55586 Havşa 6 Kanallı 110 Derece 1/2 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3KUN Model: 55586Çapraz Referans: 3ZXJ6
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
€27.09 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1 / 2 "
BitişParlak
Dahil Edilen Açı110 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı6
Uzunluk2"
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu1"
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55580 Havşa 6 Ağızlı 110 Derece 1/8 Kobalt | AD3KUG 3ZXH9 555801 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€11.41
KEO 55581 Havşa 6 Ağızlı 110 Derece 3/16 Kobalt | AD3KUH 3ZXJ1 555813 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€12.44
KEO 55582 Havşa 6 Ağızlı 110 Derece 1/4 Kobalt | AD3KUJ 3ZXJ2 555821 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€18.47
KEO 55583 Havşa 6 Ağızlı 110 Derece 5/16 Kobalt | AD3KUK 3ZXJ3 555835 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.51
KEO 55584 Havşa 6 Ağızlı 110 Derece 3/8 Kobalt | AD3KUL 3ZXJ4 555843 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€15.59
KEO 55585 Havşa 6 Ağızlı 110 Derece 1/2 Kobalt | AD3KUM 3ZXJ5 555851 / 2 "2"1 / 4 "1"€20.92
KEO 55587 Havşa 6 Ağızlı 110 Derece 5/8 Kobalt | AD3KUP 3ZXJ7 555875 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€38.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55586 Havşa 6 Kanallı 110 Derece 1/2 Kobalt
€27.09 / Adet