Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55734-TiALN Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/2 Tialn | AD3LBC 3ZYF4

KEO 55734-TiALN Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/2 Tialn

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LBC Modeli: 55734-TiALNÇapraz Referans: 3ZYF4
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
€97.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1 / 2 "
BitişTiAlN
Dahil Edilen Açı100 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı1
Uzunluk2"
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1"
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55730 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/8 Karbür | AD3LAA 3ZYC6 557301 / 8 "kaplanmamış1.25 "1 / 8 "-€24.64
KEO 55731 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 3/16 Karbür | AD3LAB 3ZYC7 557313 / 16 "kaplanmamış1.375 "3 / 16 "-€26.09
KEO 55732 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/4 Karbür | AD3LAD 3ZYC9 557321 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€36.54
KEO 55733 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 3/8 Karbür | AD3LAF 3ZYD2 557333 / 8 "kaplanmamış1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€52.79
KEO 55734 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/2 Karbür | AD3LAH 3ZYD4 557341 / 2 "kaplanmamış2"1 / 2 "1"€84.93
KEO 55735 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 5/8 Karbür | AD3LAK 3ZYD6 557355 / 8 "kaplanmamış2.25 "5 / 8 "1"€113.75
KEO 55736 Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 3/4 Karbür | AD3LAM 3ZYD8 557363 / 4 "kaplanmamış2.625 "3 / 4 "1.25 "€163.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55734-TiALN Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/2 Tialn
€97.79 / Adet