Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55757 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 82 Derece 1 İnç Karbür | AD3LCL 3ZYJ8

KEO 55757 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 82 Derece 1 İnç Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LCL Model: 55757Çapraz Referans: 3ZYJ8
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
€292.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı1"
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı82 Derece
Malzemekarbit
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.75 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55750 Merkez Rayba 3 Ağızlı 82 Derece 1/8 Karbür | AD3LCD 3ZYJ1 557501 / 8 "kaplanmamış1.25 "1 / 8 "-€26.03
KEO 55751 Merkez Rayba 3 Ağızlı 82 Derece 3/16 Karbür | AD3LCE 3ZYJ2 557513 / 16 "kaplanmamış1.375 "3 / 16 "-€27.71
KEO 55752 Merkez Rayba 3 Ağızlı 82 Derece 1/4 Karbür | AD3LCF 3ZYJ3 557521 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€41.86
KEO 55753 Merkez Rayba 3 Ağızlı 82 Derece 3/8 Karbür | AD3LCG 3ZYJ4 557533 / 8 "kaplanmamış1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€54.98
KEO 55754 Merkez Rayba 3 Ağızlı 82 Derece 1/2 Karbür | AD3LCH 3ZYJ5 557541 / 2 "kaplanmamış2"1 / 4 "1"€87.87
KEO 55755 Merkez Rayba 3 Ağızlı 82 Derece 5/8 Karbür | AD3LCJ 3ZYJ6 557555 / 8 "kaplanmamış2.25 "3 / 8 "1"€115.25
KEO 55756 Merkez Rayba 3 Ağızlı 82 Derece 3/4 Karbür | AD3LCK 3ZYJ7 557563 / 4 "kaplanmamış2.625 "1 / 2 "1.25 "€186.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55757 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 82 Derece 1 İnç Karbür
€292.27 / Adet