Keo 56209 | Havşa Pilotu 4.2 Mm Delik Çapı. 10 mm | 12j472 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 56209 Havşa Pilotu 4.2 Mm Delik Çapı 10 Mm | AA4FDC 12J472

KEO 56209 Havşa Başlığı 4.2 Mm Delik Çapı 10 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4FDC Model: 56209Çapraz Referans: 12J472
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
€78.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı10mm
BitişParlak
MalzemeM35 Kobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk80mm
Pilot Çapı4.2mm
Şaft Dia.8mm
TipKapak vidası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.44
Gemi uzunluğu (cm)10.48
Gemi genişliği (cm)0.48
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Ücret
KEO 56200 Havşa Pilotu 2.5 Mm Delik Çapı 6 Mm | AA4FCT 12J463 562006mm71mm5mm€64.35
KEO 56201 Havşa Pilotu 3.2 Mm Delik Çapı 6 Mm | AA4FCU 12J464 562016mm71mm5mm€61.75
KEO 56202 Havşa Pilotu 3.4 Mm Delik Çapı 6 Mm | AA4FCV 12J465 562026mm71mm5mm€65.93
KEO 56203 Havşa Başlığı 2.9 Mm Delik Çapı 6.5 Mm | AA4FCW 12J466 562036.5mm71mm5mm€73.37
KEO 56204 Havşa Pilotu 3.7 Mm Delik Çapı 6.5 Mm | AA4FCX 12J467 562046.5mm71mm5mm€74.00
KEO 56205 Havşa Pilotu 3.9 Mm Delik Çapı 6.5 Mm | AA4FCY 12J468 562056.5mm71mm5mm€73.00
KEO 56206 Havşa Pilotu 3.3 Mm Delik Çapı 8 Mm | AA4FCZ 12J469 562068mm71mm5mm€73.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 56209 Havşa Başlığı 4.2 Mm Delik Çapı 10 Mm
€78.24 / Adet