Keo | Freze Kesici C 74044t Rh 3/5 İnç Yüz | 32ul33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 74044 Freze C 3t Rh 5/32 İnç Yüz | AG3RJE 33UL74

KEO 74044 Freze C 3t Rh 5/32 İnç Yüz

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RJE Model: 74044Çapraz Referans: 33UL74

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€175.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Freze
Kesici Dia.1 / 2 "
Yüz genişliği5 / 32 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı45 Derece
Sol / Sağ ElSağ el
MalzemeKarbür Uçlu
Parça sayısı1
Diş sayısı3
Uzunluk2.125 "
SapDüz
Şaft Dia.3 / 8 "
Diş TipiDüz
Tipkurtağzı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu8207706060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyun ÇapıCıvata ÖlçüsüKesici Dia.Diş sayısıUzunlukSapŞaft Dia.Dahil BoyutlarÜcret
KEO 70120 T-slot freze kesicisi | AA4FDU 12J487 701203 7 / 16 "31 / 32 "25 / 64 "8-Weldon Flat ile Düz3 / 4 "1/2€297.81
KEO 70140 T-yuvalı Freze | AA4FDV 12J488 701402 19 / 32 "9 / 16 "15 / 64 "8-Weldon Flat ile Düz1 / 2 "1/4€167.25
KEO 70340 T-yuvalı Freze | AA4FDW 12J489 703404 7 / 16 "1 15 / 32 "5 / 8 "8-Weldon Flat ile Düz1"3/4€473.46
KEO 70380 T-yuvası Freze Kesici | AA4FDX 12J490 703803 1 / 4 "25 / 32 "21 / 64 "8-Weldon Flat ile Düz3 / 4 "3/8€262.68
KEO 70560 T-yuvalı Freze | AA4FDY 12J491 705602 11 / 16 "21 / 32 "17 / 64 "8-Weldon Flat ile Düz1 / 2 "5/16€177.94
KEO 70580 T-yuvalı Freze | AA4FDZ 12J492 705803 15 / 16 "1 1 / 4 "31 / 64 "8-Weldon Flat ile Düz1"5/8€400.16
KEO 71000 T-slot freze kesicisi | AA4FEA 12J493 710004 13 / 16 "1 27 / 32 "1 1 / 32 "12-Weldon Flat ile Düz1 1 / 4 "1€800.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 74044 Freze C 3t Rh 5/32 İnç Yüz
€175.09 / Adet