Kerick Valve M3p2 | Şamandıralı Valf Ve Sabit Kollu Şamandıra | 4dmd5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERICK VALVE M3P2 Şamandıralı Vana Ve Sabit Kollu Şamandıra | AD7CYJ 4DMD5

KERICK VALVE M3P2 Şamandıralı ve Sabit Kollu Şamandıralı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7CYJ Modeli: M3P2Çapraz Referans: 4DMD5
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
€15.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıralı Vana ve Sabit Kollu Flatör
Bağlantı TürüMnpt
Şamandıra Malzemesipolietilen
Maks. Basınç100 psi
beden3 / 8 "
Valf Akışı - Akış (1)1.3
Valf Akışı - Akış (2)1.6
Valf Akışı - Basınç (1)40
Valf Akışı - Basınç (2)60
Vana MalzemesiPVC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)32
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kayan Boyut (1-1 / 2 "x 4")
  • Uzunluk ve Montaj Boyutu (6-1 / 2 "x 1")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürübedenÜcret
KERICK VALVE M252 Şamandıralı Vana Ve Sabit Kollu Şamandıra | AD7CYD 4DMC9 M252Tüp1 / 4 "€15.29
KERICK VALVE M052 Şamandıralı Vana Ve Sabit Kollu Şamandıra | AD7CYF 4DMD2 M052Mnpt1 / 2 "€16.77
KERICK VALVE M2S2 Şamandıralı Vana Ve Sabit Kollu Şamandıra | AD7CYH 4DMD4 M2S2Mnpt1 / 4 "€15.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERICK VALVE M3P2 Şamandıralı ve Sabit Kollu Şamandıralı
€15.03 / Adet