Kerick Valve Pf08-516 | Şamandıralı Yuvarlak Polietilen 8 In | 4dmf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERICK VALVE PF08-516 Float Bilyalı Yuvarlak Polietilen 8 In | AD7CZH 4DMF9

KERICK VALVE PF08-516 Float Ball Yuvarlak Polietilen 8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7CZH Modeli: PF08-516Çapraz Referans: 4DMF9
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
€28.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Float Topu
Bağlantısıİç
Yüzer Dia.8"
Float Ağırlık1 lb'den az.
Malzemepolietilen
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı100 Derece F
Shapeyuvarlak
dişliKendisi, 5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8481905000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüzer Dia.ShapeÜcret
KERICK VALVE PF224 Float Bilyalı Dikdörtgen Polietilen 2 In | AD7CZD 4DMF5 PF2242"Dikdörtgen biçiminde€7.13
KERICK VALVE PF444 Float Bilyalı Kare Polietilen 4 İnç | AD7CZE 4DMF6 PF4444"Kare€18.20
KERICK VALVE PF45 Float Bilyalı Dikdörtgen Polietilen 4 In | AD7CZF 4DMF7 PF454"Dikdörtgen€7.13
KERICK VALVE PF06 Float Bilyalı Yuvarlak Polietilen 6 In | AD7CZG 4DMF8 PF066"yuvarlak€22.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERICK VALVE PF08-516 Float Ball Yuvarlak Polietilen 8 inç
€28.82 / Adet