Kerick Valve Pf224 | Şamandıra Topu Dikdörtgen Polietilen 2 In | 4dmf5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERICK VALVE PF224 Float Bilyalı Dikdörtgen Polietilen 2 In | AD7CZD 4DMF5

KERICK VALVE PF224 Float Ball Dikdörtgen Polietilen 2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7CZD Modeli: PF224Çapraz Referans: 4DMF5
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
€7.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Float Topu
Bağlantısıİç
Yüzer Dia.2"
Şamandıra Uzunluğu4"
Float Ağırlık1 lb'den az.
Malzemepolietilen
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı100 Derece F
ShapeDikdörtgen biçiminde
dişli1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)32
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8481905000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yüzer Yükseklik (2")
  • Kayan Genişlik (2")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüzer Dia.ShapeÜcret
KERICK VALVE PF444 Float Bilyalı Kare Polietilen 4 İnç | AD7CZE 4DMF6 PF4444"Kare€18.60
KERICK VALVE PF45 Float Bilyalı Dikdörtgen Polietilen 4 In | AD7CZF 4DMF7 PF454"Dikdörtgen€7.82
KERICK VALVE PF06 Float Bilyalı Yuvarlak Polietilen 6 In | AD7CZG 4DMF8 PF066"yuvarlak€23.10
KERICK VALVE PF08-516 Float Bilyalı Yuvarlak Polietilen 8 In | AD7CZH 4DMF9 PF08-5168"yuvarlak€29.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERICK VALVE PF224 Float Ball Dikdörtgen Polietilen 2 inç
€7.19 / Adet