Kern ve Sohn 289-100 | Mekanik Kuvvet Ölçer, 1 N Maks. Kuvvet, 0.01 ve 0.05 N Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN 289-100 Mekanik Kuvvet Ölçer, 1 N Maks. Kuvvet, 0.01 ve 0.05 N Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8EWQ Model: 289-100

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€97.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Ölçeği
Kasa Genişliği230mm
Çap12mm
Konut BoyutuX 230 12.2 12.2 mm x
Gövde Yüksekliği12.2 mm
Konut Uzunluğu12.2 mm
uzunlukMm'ye 230 335
Ölçüm Kapasitesi1N
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-289-100.pdf
okunabilirlik0.01 ila 0.05N
BirimlerN

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.7
Gemi uzunluğu (cm)2.6
Gemi genişliği (cm)23
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
KERN AND SOHN 289-102 Mekanik Kuvvet Ölçer, 5 N Maks. Kuvvet, 0.05 ve 0.5 N Okunabilirlik | CE8EWR 289-102€97.42
KERN AND SOHN 289-104 Mekanik Kuvvet Ölçer, 10 N Maks. Kuvvet, 0.1 ve 0.5 N Okunabilirlik | CE8EWT 289-104€110.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN 289-100 Mekanik Kuvvet Ölçer, 1 N Maks. Kuvvet, 0.01 ve 0.05 N Okunabilirlik
€97.42 / Adet