Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Kern And Sohn 440-43n | Kompakt Laboratuvar Terazisi, 400g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Ürün düz nakliye için mevcuttur.Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.
Teslim seçenekleri:
uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
Int. İfade etmek (5-7 gün)¥ 3,750
Fabrika teslim almaÜcretsiz
Fabrika teslim alma
€264.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Bakiye Ölçeği
pil
9V Blok
Pil Yedekleme
20 saat.
Pil Şarj Süresi
10 saat.
Kasa Genişliği
165mm
Rakam Boyutu
15mm
Ekran Tip
LCD
Sıklık
50 / 60 Hz
Konut Boyutu
X 165 230 75 mm x
Gövde Yüksekliği
75 mm
Konut Uzunluğu
230 mm
Giriş Gerilimi
100 ila 240V AC
Doğrusallık
+/- 0.2 g
Maks. Ortam nemi
80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı
35 Derece C
Maks. şimdiki
0.5A
Min. Ortam Sıcaklığı
5 Derece C
Ürün Veri Sayfası
çekirdek-ve-sohn-440-43n.pdf
okunabilirlik
0.1g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu
130 x 130 mm
Yeniden üretilebilirlik
0.1g
Yerleşim Zamanı
3 sn.
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)
200mg
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)