Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN AC 49 Çekme Test Kancası, 500 N Maks. Güç

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ6ZKR Modeli: AC 49
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
€25.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kanca
Kasa Genişliği120mm
Konut BoyutuX 120 50 20 mm x
Gövde Yüksekliği20 mm
Konut Uzunluğu50 mm
Maks. Alan sayısı Güç500 N
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-ac-49.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)5
Gemi uzunluğu (cm)10
Gemi genişliği (cm)10
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı GüçÜcret
KERN AND SOHN ac 491 Çekme Test Kancası, 10 N Maks. Kuvvet | CJ6ZKT ac 49110 N€25.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN AC 49 Çekme Test Kancası, 500 N Maks. Güç
€25.26 / Adet