Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN EMB 500-2S Okul Terazisi, 500g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8JHT

KERN AND SOHN EMB 500-2S Okul Terazisi, 500g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JHT Modeli: EMB 500-2S
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
€119.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
pil2 x 1.5V AA
Pil Yedekleme35 saat.
Pil Şarj Süresi10 saat.
Kasa Genişliği145mm
Rakam Boyutu15mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 Hz
Konut BoyutuX 145 205 40 mm x
Gövde Yüksekliği40 mm
Konut Uzunluğu205 mm
Giriş Gerilimi230V AC
Doğrusallık+/- 0.03 g
MalzemePlastik
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıkern-ve-sohn-emb-500-2s.pdf
okunabilirlik0.01g
Yeniden üretilebilirlik0.02g
Yerleşim Zamanı2.5 sn.
Birimlerdwt, gr, ons, ons
Tartım Kapasitesi500g
Tartım Yüzey Çapı120 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)5.5
Gemi uzunluğu (cm)17
Gemi genişliği (cm)23
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuGövde YüksekliğiDoğrusallıkÜcret
KERN AND SOHN EMB 2000-0SS05 Okul Terazisi, 2000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JHA EMB 2000-0SS05X 145 205 45 mm x45 mm+/- 3 g€156.20
KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 Okul Terazisi, 200g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8JHD EMB 200-1SS05X 145 205 45 mm x45 mm+/- 0.3 g€193.05
KERN AND SOHN EMB 5000-0SS05 Okul Terazisi, 5000g Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8JHN EMB 5000-0SS05X 145 205 45 mm x45 mm+/- 3 g€177.02
KERN AND SOHN EMB 500-1SS05 Okul Terazisi, 500g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8JHR EMB 500-1SS05X 145 205 45 mm x45 mm+/- 0.3 g€204.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN EMB 500-2S Okul Terazisi, 500g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik
€119.75 / Adet