Kern And Sohn Kfb-tm | Lcd Ekran, 110 - 230v Ac, 250 X 160 X 65mm Muhafaza | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN KFB-TM LCD Ekran, 110 - 230V AC, 250 x 160 x 65mm Muhafaza | CE8KFW

KERN AND SOHN KFB-TM LCD Ekran, 110 - 230V AC, 250 x 160 x 65mm Muhafaza

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8KFW Modeli: KFB-TM

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€351.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ekran
Pil Şarj Süresi12 saat.
Kalibrasyon SınıfıIII
Kasa Genişliği250mm
Rakam Boyutu52mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 250 160 65 mm x
Gövde Yüksekliği65mm
Konut Uzunluğu160 mm
Gövde MalzemesiPlastik
Giriş Gerilimi110 ila 230V AC
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı-10 Derece. C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıkern-ve-sohn-kfb-tm.pdf
Birimlerg, kg, lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)22
Gemi uzunluğu (cm)20
Gemi genişliği (cm)33
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuGövde YüksekliğiKonut UzunluğuGövde MalzemesiGiriş GerilimiPower SupplyBirimlerÜcret
KERN AND SOHN KFE-TNM Görüntüleme Cihazı, 30.000D, 6.000E | CE8KGD KFE-TNM-------€335.58
TEKLİF TALEBİ
KERN AND SOHN KFN-TM LCD Ekran, 110 ila 230V AC, 265.5 x 164.5 x 96 mm Muhafaza | CE8KGG KFN-TMX 265.5 164.5 96 mm x96 mm164.5 mmPaslanmaz çelik110 ila 230V ACGüç adaptörüKg€487.10
KERN AND SOHN KFS-TM LCD Ekran, 220 - 240V AC, 250 x 160 x 65mm Muhafaza | CE8KHZ KFS-TMX 250 160 65 mm x65mm160 mmPlastik220 ila 240V ACGüç adaptörüKg€378.86
KERN AND SOHN KIB-TM LCD Ekran, 100 - 240V AC, 260 x 115 x 70mm Muhafaza | CE8KKA KIB-TMX 260 115 70 mm x-115 mmPlastik100 ila 240V ACGüç adaptörüg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ€297.68
KERN AND SOHN KXS-TM LCD Ekran, 220 - 240V AC, 232 x 170 x 80mm Muhafaza | CE8KLH KXS-TMX 232 170 80 mm x80 mm170 mmPaslanmaz çelik220 ila 240V ACDahili Güç Kaynağıg, kg, lb, adet€635.94
KERN AND SOHN VHP-T Görüntü Cihazı | CE8MFQ VHP-T-------€1,275.22
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN KFB-TM LCD Ekran, 110 - 230V AC, 250 x 160 x 65mm Muhafaza
€351.80 / Adet