Kern And Sohn Kib-tm | Lcd Ekran, 100 - 240v Ac, 260 X 115 X 70mm Muhafaza | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN KIB-TM LCD Ekran, 100 - 240V AC, 260 x 115 x 70mm Muhafaza | CE8KKA

KERN AND SOHN KIB-TM LCD Ekran, 100 - 240V AC, 260 x 115 x 70mm Muhafaza

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8KKA Modeli: KIB-TM

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€297.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ekran
Pil Yedekleme100 saat.
Pil Şarj Süresi3 saat.
Kalibrasyon SınıfıIII
Current Rating1000 mA
Rakam Boyutu25mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 / 60 Hz
Konut Derinliği115mm
Konut BoyutuX 260 115 70 mm x
Gövde Yüksekliği70mm
Konut Uzunluğu115 mm
Gövde MalzemesiPlastik
Muhafaza Genişliği260mm
Giriş Gerilimi100 ila 240V AC
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı10/40 Derece C
Maks. şimdiki0.4A
Min. Ortam Sıcaklığı-10 Derece. C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-kib-tm.pdf
Birimlerg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Gerilim (DC)12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.2
Gemi yüksekliği (cm)14
Gemi uzunluğu (cm)37
Gemi genişliği (cm)22.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuGövde YüksekliğiKonut UzunluğuGövde MalzemesiGiriş GerilimiPower SupplyBirimlerÜcret
KERN AND SOHN KFB-TM LCD Ekran, 110 - 230V AC, 250 x 160 x 65mm Muhafaza | CE8KFW KFB-TMX 250 160 65 mm x65mm160 mmPlastik110 ila 230V ACGüç adaptörüg, kg, lb€351.80
KERN AND SOHN KFE-TNM Görüntüleme Cihazı, 30.000D, 6.000E | CE8KGD KFE-TNM-------€335.58
TEKLİF TALEBİ
KERN AND SOHN KFN-TM LCD Ekran, 110 ila 230V AC, 265.5 x 164.5 x 96 mm Muhafaza | CE8KGG KFN-TMX 265.5 164.5 96 mm x96 mm164.5 mmPaslanmaz çelik110 ila 230V ACGüç adaptörüKg€487.10
KERN AND SOHN KFS-TM LCD Ekran, 220 - 240V AC, 250 x 160 x 65mm Muhafaza | CE8KHZ KFS-TMX 250 160 65 mm x65mm160 mmPlastik220 ila 240V ACGüç adaptörüKg€378.86
KERN AND SOHN KXS-TM LCD Ekran, 220 - 240V AC, 232 x 170 x 80mm Muhafaza | CE8KLH KXS-TMX 232 170 80 mm x80 mm170 mmPaslanmaz çelik220 ila 240V ACDahili Güç Kaynağıg, kg, lb, adet€635.94
KERN AND SOHN VHP-T Görüntü Cihazı | CE8MFQ VHP-T-------€1,275.22
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN KIB-TM LCD Ekran, 100 - 240V AC, 260 x 115 x 70mm Muhafaza
€297.68 / Adet