KERN AND SOHN SXS 300K-2 Endüstriyel Terazi, 300Kg Maks. Tartım, 20g Okunabilirlik
Öğe: CJ7AFV
Modeli: SXS 300K-2
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel ölçekli |
Pil Şarj Süresi | 12 saat. |
Rakam Boyutu | 55mm |
Ekran Tip | LCD |
Sıklık | 50 Hz |
Giriş Gerilimi | 220 ila 240V AC |
Doğrusallık | +/-0.06Kg |
Maks. Ortam nemi | 80% |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Min. Ortam Sıcaklığı | -10 Derece. C |
Platform Derinliği | 133.5 mm |
Power Supply | Dahili Güç Kaynağı |
Ürün Veri Sayfası | çekirdek-ve-sohn-sxs-300k-2.pdf |
okunabilirlik | 20g |
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | 650 x 500 mm |
Yeniden üretilebilirlik | 0.0005Kg |
Yerleşim Zamanı | 2 sn. |
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar) | 500mg |
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal) | 5g |
Birimler | gr, Kg, lb, ons |
Tartım Kapasitesi | 300kg |
Tartı Plakası Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tartı Platformu Boyutları | X 650 500 133.5 mm x |
Tartım Yüzey Derinliği | 500mm |
Tartım Yüzey Genişliği | 650 mm |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Tartım Yüzey Genişliği | Doğrusallık | Platform Derinliği | okunabilirlik | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Tartım Kapasitesi | Tartı Platformu Boyutları | Tartım Yüzey Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXS100K-2 | 500 mm | +/-0.03Kg | 123 mm | 10g | 500 x 400 mm | 150kg | X 500 400 123 mm x | 400 mm | €2,421.99 | TEKLİF TALEBİ
|
SXS100K-2L | 650 mm | +/-0.03Kg | 133.5 mm | 10g | 650 x 500 mm | 150kg | X 650 500 133.5 mm x | 500mm | €3,003.81 | TEKLİF TALEBİ
|
SXS10K-3 | 300 mm | +/-0.003Kg | 86 mm | 1g | 300 x 240 mm | 15kg | X 300 240 86 mm x | 240 mm | €2,259.62 | TEKLİF TALEBİ
|
SXS10K-3L | 400mm | +/-0.003Kg | 89 mm | 1g | 400 x 300 mm | 15kg | X 400 300 89 mm x | 300 mm | €1,610.15 | TEKLİF TALEBİ
|
SXS30K-2 | 300 mm | +/-0.006Kg | 89 mm | 2g | 300 x 240 mm | 30kg | X 400 300 89 mm x | 240 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
SXS30K-2L | 500 mm | +/-0.006Kg | 123 mm | 2g | 500 x 400 mm | 30kg | X 500 400 123 mm x | 400 mm | €2,435.52 | TEKLİF TALEBİ
|
SXS60K-2 | 300 mm | +/-0.015Kg | 89 mm | 5g | 300 x 300 mm | 60kg | X 400 300 89 mm x | 300 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00