Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERR LAKESIDE 37C87KBC Socket Cap Screw, Button, 3/8-16 Thread Size, 7/8 Inch Length, 50Pk | AE4QXP 5MJZ9

KERR LAKESIDE 37C87KBC Soket Başlıklı Vida, Düğme, 3/8-16 Diş Boyutu, 7/8 İnç Uzunluk, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4QXP Modeli: 37C87KBCÇapraz Referans: 5MJZ9
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
€38.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.9 / 16 "
Baş yüksekliği3 / 8 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk7 / 8 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiRC 38 ila 43
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.3 / 8 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERR LAKESIDE 37C87KBC Soket Başlıklı Vida, Düğme, 3/8-16 Diş Boyutu, 7/8 İnç Uzunluk, 50Pk
€38.61 / paket