KESON RR418 Ölçme Tekerleği 4 Ayak
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ölçme Tekerleği |
Renk | Portakal |
Uzatılmış L Kolu | 42 " |
Malzeme | Yüksek Etkili ABS |
Ölçüm aralığı | 10000 ft. |
Ölçü Birimleri | ft., inç |
Tekerlek Çevresi | 4 ft. |
Tekerlek çapı | 15.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 78.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.01 |
Gemi genişliği (cm) | 17.15 |
HS kodu | 9017800000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | derinlik | işlev | Tekerlek çapı | genişlik | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR112 | Konuştu | - | Ayak ve İnç Ölçüleri | 4" | 5" | 34 " | 38 " | Kalıplı ABS | €61.77 | ||
RR182 | Çift Tekerlek, Katı | - | Ayak ve İnç Ölçüleri | 4" | 5" | 34 " | 38 " | Kalıplı ABS | €85.22 | ||
RR30 | Konuştu | - | Ayak ve İnç Ölçüleri | 12.5 " | 7" | 38 " | 42 " | Kalıplanmış Çerçeve/Metal ve Reçine Kompozit Tekerlek | €144.10 | ||
MP201 | Metal Çerçeveli Katı | - | Ölçüler Ayaklar | 7.5 " | 7" | 42 " | 42 " | Çelik Boru Çerçeve/Kalıplı ABS Tekerlek | €134.93 | ||
MP301M | Parmaklı, Metal Çerçeveli | - | Metre ve Desimetre ölçer | 0.318m | 9" | 42 " | 42 " | Çelik Boru Çerçeve/Metal Parmaklı Tekerlek | €207.48 | ||
MP415 | Metal Çerçeveli Katı | - | Ayak ve İnç Ölçüleri | 15.5 " | 9" | 42 " | 42 " | Çelik Boru Çerçeve/Kalıplı ABS Tekerlek | €243.67 | ||
RR10M | Hassas Kalıplanmış ABS | - | Ekle ve Çıkart | 0.097m | 6.5 " | 38 " | 38 " | Yüksek Etkili ABS | €57.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00