Kidde P3010k-co | Duman ve Karbon Monoksit Alarmı | 20jk11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIDDE P3010K-CO Duman ve Karbonmonoksit Alarmı | AG9HDA 20JK11

KIDDE P3010K-CO Duman ve Karbon Monoksit Alarmı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9HDA Modeli: P3010K-COÇapraz Referans: 20JK11
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
€117.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duman ve Karbonmonoksit Alarmı
Sesli Uyarı85dB @ 10 ft., Korna
Pil YedeklemeEvet
Tespit YöntemiFotoelektrik, Elektrokimyasal
Çap5"
Dijital OkumaYok hayır
Yükseklik1.5 "
Ara Bağlantı YeteneğiYok hayır
Kilitleme PimiEvet
Çalışma Sıcaklığı.40 Derece ila 100 Derece F
Güç KaynağıMühürlü Lityum İyon
Görsel UyarıKırmızı LED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)17.15
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Hush Button: Evet
  • Test Düğmesi: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikGüç KaynağıÜcret
KIDDE KN-CPSM-BA Duman ve Karbon Monoksit Alarmı | AE6KZG 5TR37 KN-CPSM-BA5.75 "1.75 "(3) AA€92.87
KIDDE i12010SCO Duman ve Karbonmonoksit Alarmı | AH3KBR 32MU10 i12010SCO5.5 "1.75 "120 VAC, Mühürlü Lityum İyon€95.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIDDE P3010K-CO Duman ve Karbon Monoksit Alarmı
€117.74 / Adet