Kidde I12010sco | Duman ve Karbon Monoksit Alarmı | 32mu10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIDDE i12010SCO Duman ve Karbonmonoksit Alarmı | AH3KBR 32MU10

KIDDE i12010SCO Duman ve Karbon Monoksit Alarmı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KBR Modeli: i12010SCOÇapraz Referans: 32MU10

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€95.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duman ve Karbonmonoksit Alarmı
Sesli Uyarı85dB @ 10 ft., Korna
Pil YedeklemeEvet
derinlik1.75 "
Tespit Yöntemiİyonizasyon, Elektrokimyasal
Çap5.5 "
Dijital OkumaYok hayır
Yükseklik1.75 "
Ara Bağlantı Yeteneği24 Birime Kadar
Kilitleme PimiEvet
Çalışma Sıcaklığı.40 Derece ila 100 Derece F
Güç Kaynağı120 VAC, Mühürlü Lityum İyon
Görsel UyarıYeşil LED Gücü, Kırmızı LED Alarmı
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.86
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Hush Button: Evet
  • Test Düğmesi: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikGüç KaynağıÜcret
KIDDE KN-CPSM-BA Duman ve Karbon Monoksit Alarmı | AE6KZG 5TR37 KN-CPSM-BA5.75 "1.75 "(3) AA€98.06
KIDDE P3010K-CO Duman ve Karbonmonoksit Alarmı | AG9HDA 20JK11 P3010K-CO5"1.5 "Mühürlü Lityum İyon€127.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIDDE i12010SCO Duman ve Karbon Monoksit Alarmı
€95.06 / Adet