Çocuk Kn-cpsm-ba | Duman ve Karbon Monoksit Alarmı | 5tr37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIDDE KN-CPSM-BA Duman ve Karbon Monoksit Alarmı | AE6KZG 5TR37

KIDDE KN-CPSM-BA Duman Ve Karbonmonoksit Alarmı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6KZG Modeli: KN-CPSM-BAÇapraz Referans: 5TR37

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€92.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duman ve Karbonmonoksit Alarmı
Sesli Uyarı85dB @ 10 ft., Cıvıltı
Pil YedeklemeYok hayır
Tespit Yöntemiİyonizasyon, Elektrokimyasal
Çap5.75 "
Dijital OkumaYok hayır
Yükseklik1.75 "
Ara Bağlantı YeteneğiYok hayır
Kilitleme PimiEvet
Çalışma Sıcaklığı.40 Derece ila 100 Derece F
Güç Kaynağı(3) AA
Görsel UyarıKırmızı LED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu9027102000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sustur Düğmesi (Evet)
  • Test Düğmesi (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikGüç KaynağıÜcret
KIDDE P3010K-CO Duman ve Karbonmonoksit Alarmı | AG9HDA 20JK11 P3010K-CO5"1.5 "Mühürlü Lityum İyon€117.74
KIDDE i12010SCO Duman ve Karbonmonoksit Alarmı | AH3KBR 32MU10 i12010SCO5.5 "1.75 "120 VAC, Mühürlü Lityum İyon€95.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIDDE KN-CPSM-BA Duman Ve Karbonmonoksit Alarmı
€92.87 / Adet