Killark Pcc400 | Paralel Boru Kelepçesi Emt 4 In | 2lkx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK PCC400 Paralel Boru Kelepçesi Emt 4 Giriş | AC2NFU 2LKX9

KILLARK PCC400 Paralel Boru Kelepçesi Emt 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2NFU Modeli: PCC400Çapraz Referans: 2LKX9
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
€35.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Paralel Boru Kelepçesi
EMT Boyutu4 In.
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
Flanş kalınlığı17/64 "ila 13/16"
uzunluk6 13 / 16 "
MalzemeDövülebilir demir
Nominal Boru / Boru4"
Sert / Boru Boyutu (In.)4
Alt KategoriBoru Kelepçeleri
UPC783936391328
genişlik4 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikÜcret
KILLARK PCC050 Paralel Boru Kelepçesi Emt 1/2 In | AC2NFK 2LKW9 PCC0502.875 "1.437 "€13.48
KILLARK PCC100 Paralel Boru Kelepçesi Emt 1 In | AC2NFL 2LKX2 PCC1003.25 "2"€17.48
KILLARK PCC125 Paralel Boru Kelepçesi Emt 1 1/4 In | AC2NFM 2LKX3 PCC1253.625 "2.12 "€18.57
KILLARK PCC150 Paralel Boru Kelepçesi Emt 1 1/2 In | AC2NFN 2LKX4 PCC1503.875 "2.187 "€21.25
KILLARK PCC200 Paralel Boru Kelepçesi Emt 2 Giriş | AC2NFP 2LKX5 PCC2004.625 "2.875 "€25.16
KILLARK PCC250 Paralel Boru Kelepçesi Emt 2 1/2 In | AC2NFQ 2LKX6 PCC2505.25 "3.25 "€35.15
KILLARK PCC300 Paralel Boru Kelepçesi Emt 3 Giriş | AC2NFR 2LKX7 PCC3005.125 "3.12 "€41.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK PCC400 Paralel Boru Kelepçesi Emt 4 In
€35.19 / Adet