Killark Racc100 | Dik Açılı Boru Kelepçesi Sert/emt 1 In | 2lkv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK RACC100 Dik Açılı Boru Kelepçesi Sert / emt 1 In | AC2NEU 2LKV2

KILLARK RACC100 Dik Açılı Boru Kelepçesi Sert/emt 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2NEU Modeli: RACC100Çapraz Referans: 2LKV2
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
€11.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dik Açılı Boru Kelepçesi
EMT Boyutu1 In.
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
Flanş kalınlığı17/64" to 1-43/64"
uzunluk3 1 / 16 "
MalzemeDövülebilir demir
Nominal Boru / Boru1"
Sert / Boru Boyutu (In.)1
Alt KategoriBoru Kelepçeleri
UPC783936391076
genişlik2 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Ağır Yükleri Destekleyebilen, Her Kurulum İhtiyacını Karşılamaktadır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikÜcret
KILLARK RACC050 Dik Açılı Boru Kelepçesi Emt 1/2 In | AC2NER 2LKU9 RACC0502.5 "2 1 / 16 "€8.36
KILLARK RACC075 Dik Açılı Boru Kelepçesi Emt 3/4 In | AC2NET 2LKV1 RACC0752 13 / 16 "2.25 "€8.91
KILLARK RACC125 Dik Açılı Boru Kelepçesi Emt 1 1/4 In | AC2NEV 2LKV3 RACC1253.187 "2.875 "€9.10
KILLARK RACC200 Dik Açılı Boru Kelepçesi Emt 2 In | AC2NEW 2LKV5 RACC2004.5 "4 1 / 16 "€14.21
KILLARK RACC250 Dik Açılı Boru Kelepçesi Emt 2 1/2 In | AC2NEX 2LKV6 RACC2503.25 "2.62 "€17.82
KILLARK RACC300 Dik Açılı Boru Kelepçesi Emt 3 In | AC2NEY 2LKV7 RACC3005.375 "5.125 "€20.66
KILLARK RACC350 Dik Açılı Boru Kelepçesi Emt 3 1/2 In | AC2NEZ 2LKV8 RACC3505.875 "5.62 "€23.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK RACC100 Dik Açılı Boru Kelepçesi Sert/emt 1 In
€11.45 / Adet