Killark Re53'ler | Burç Azaltma | 2ne34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK RE53S Burç Redüksiyonu | AF9JDG 2NE34

KILLARK RE53S Burç Redüksiyonu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9JDG Modeli: RE53SÇapraz Referans: 2NE34
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
€22.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Burçların Azaltılması
RenkGümüş
Boru Boyutu1-1 / 2 - 1 "
BağlantısıErkekten kadına
uzunluk7 / 8 "
MalzemeÇelik
Alt KategoriFişler ve Burçlar
TipTehlikeli Konum
UPC783936010892

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7307995045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuBağlantısı+uzunlukMalzemeÜcret
KILLARK CUP-1 Fiş Gömülü 1/2 Giriş | AC2UUX 2MY84 FINCAN-11 / 2 "ErkekGömme Fiş5 / 8 "Bakırsız Alüminyum€6.10
KILLARK CUP-2 Fiş Gömülü 3/4 In | AC2UUY 2MY85 FINCAN-23 / 4 "ErkekGömme Fiş5 / 8 "Bakırsız Alüminyum€7.14
KILLARK CUP-3 Fiş Gömülü 1 Giriş | AC2UUZ 2MY86 FINCAN-31"ErkekGömme Fiş5 / 8 "Bakırsız Alüminyum€9.54
KILLARK CUP-4 Fiş Gömülü 1-1 / 4 In | AC2UVA 2MY87 FINCAN-41-1 / 4 "ErkekGömme Fiş1"Bakırsız Alüminyum€13.14
KILLARK CUP-5 Fiş Gömülü 1-1 / 2 Giriş | AC2UVB 2MY88 FINCAN-51-1 / 2 "ErkekGömme Fiş1"Bakırsız Alüminyum€16.10
KILLARK CUP-6 Fiş Gömülü 2 Giriş | AC2UVC 2MY89 FINCAN-62"ErkekGömme Fiş1"Bakırsız Alüminyum€24.90
KILLARK PLUG1 Fiş Gömülü 1/2 Giriş | AC2VHG 2NB99 FİŞ11 / 2 "ErkekGömme Fiş5 / 8 "Demir€6.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK RE53S Burç Redüksiyonu
€22.67 / Adet