Intermatic Hb880r Dijital Zamanlayıcı, 14'e Kadar Açma/Kapama Ayarı | 20xe90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC HB880R Astronomik Zamanlayıcı; Siyah, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90

INTERMATIC HB880R Astronomik Zamanlayıcı; Siyah, 1000 Watt, 120 V, 15 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EEF Modeli: HB880RÇapraz Referans: 20XE90
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
€113.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zamanlayıcı Tak
Amper15
Pil TipiAA Alkali
RenkSiyah
derinlik3"
Dijital / MekanikDijital
Güç @ 120V1/4
uzunluk5.5 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri14
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı6 Gün, 23 saat, 59 dakika.
Min. Zaman ayarı1 dk.
Priz Türü(2) 5-15R
Kaplar2
stilEklenti
TipDış Aydınlatma
Anahtar TürüDijital
UPC078275140134
Gerilim120
Watt1000
genişlik568588 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu9107008000

Ürün Detayı:

  • LED ve CFL ışıklarını, sulama pompalarını, motor bloğu ısıtıcılarını ve havalandırıcıları kontrol etmek için ideal olan 7 günlük tam programlama seçenekleri (astronomik saat, otomatik DST ayarı ve rastgele mod) ile donatılmıştır
  • Hızlı ve kolay otomasyonu kolaylaştıran bir eklenti düğmesinde Yaz Saati Uygulaması (DST) ayarlama olanağı
  • Yağmur geçirmez çalışma sağlamak için iki topraklanmış yuvaya sahip dış mekan sınıfı muhafaza
  • 14 AÇIK / KAPALI programlanabilir olay ve 3 inç uzunluğunda bir kabloya takılı 24 uçlu fiş
  • Doğrudan duvar prizine takılabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperPil TipiMin. Zaman ayarıTipGerilimWattgenişlikÜcret
INTERMATIC HB112 Zamanlayıcı Mekanik 240V 15A Fiş | AF7EEA 20XE84 HB11223 saat, 30 dak.15-30 dk.İç Aydınlatma2403750568588 "€39.55
INTERMATIC HB113 Zamanlayıcı Mekanik 120V 20A Fiş | AF7EEB 20XE85 HB11323 saat, 30 dak.20-30 dk.İç Aydınlatma1202500568588 "€51.16
INTERMATIC HB114 Zamanlayıcı Mekanik 240V 20A Fiş | AF7EEC 20XE86 HB11423 saat, 30 dak.20-30 dk.İç Aydınlatma2405000568588 "€50.87
INTERMATIC TN311 Mekanik Fişli Programlanabilir Zamanlayıcı, Beyaz, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 saat, 30 dak.15-30 dk.İç Aydınlatma1201750568674 "€31.97
INTERMATIC DT620 Topraklamalı Zamanlayıcı, 28 Programlanmış Olay, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 Gün, 23 saat, 59 dakika.15SR44 Gümüş Oksit1 dk.İç Aydınlatma1201000568675 "€87.08
INTERMATIC TN111RM40 Dış Mekan Zamanlayıcı, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 saat, 30 dak.9.5-30 dk.-120 VAC11853"€29.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC HB880R Astronomik Zamanlayıcı; Siyah, 1000 Watt, 120 V, 15 A
€113.14 / Adet