KILLARK VSQ6034 Mekanik Kilit 3w4p 60a
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pim ve Kol Mekanik Kilitleme |
Amper | 60 |
HP | 30 |
merkez | 1-1 / 2 " |
Kutup sayısı | 4 |
Tel Sayısı | 3 |
Faz | 3 |
Tip | Tehlikeli Konum |
UPC | 783936833347 |
La kullan | 5HJ62 (VP6485) |
Gerilim | 600 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.61 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8536509035 |
Model | Amper | HP | Kutup sayısı | Tel Sayısı | Faz | Tip | La kullan | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | Tehlikeli Konum | 2NVN4 (VP3385) | €3,358.10 | |
VSQ3034 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | Tehlikeli Konum | 5HJ60 (VP3485) | €3,145.28 | |
VSQ6023 | 60 | 30 | 3 | 2 | 1 | Tehlikeli Konum | 2NVP7 (VP6385) | €4,651.87 | |
VWSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | Nema 4X | 2NVN4 (VP3385) | €2,847.04 | |
VWSQ3034 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | Nema 4X | 5HJ60 (VP3485) | €2,915.97 | |
VWSQ6023 | 60 | 30 | 3 | 2 | 1 | Nema 4X | 2NVP7 (VP6385) | €3,240.42 | |
VWSQ6034 | 60 | 30 | 4 | 3 | 3 | Nema 4X | 5HJ62 (VP6485) | €3,297.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00