KILLARK VWSQ6023 Mekanik Kilit 4x 2w3p 60a
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pim ve Kol Mekanik Kilitleme |
Amper | 60 |
HP | 30 |
merkez | 1-1 / 2 " |
Kutup sayısı | 3 |
Tel Sayısı | 2 |
Faz | 1 |
Tip | Nema 4X |
La kullan | 2NVP7 (VP6385) |
Gerilim | 600 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 33.97 |
HS kodu | 8536509035 |
Model | Amper | HP | Kutup sayısı | Tel Sayısı | Faz | Tip | La kullan | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | Tehlikeli Konum | 2NVN4 (VP3385) | €3,696.26 | |
VSQ3034 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | Tehlikeli Konum | 5HJ60 (VP3485) | €3,344.37 | |
VSQ6023 | 60 | 30 | 3 | 2 | 1 | Tehlikeli Konum | 2NVP7 (VP6385) | €5,120.31 | |
VSQ6034 | 60 | 30 | 4 | 3 | 3 | Tehlikeli Konum | 5HJ62 (VP6485) | €4,929.95 | |
VWSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | Nema 4X | 2NVN4 (VP3385) | €3,027.26 | |
VWSQ3034 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | Nema 4X | 5HJ60 (VP3485) | €3,100.55 | |
VWSQ6034 | 60 | 30 | 4 | 3 | 3 | Nema 4X | 5HJ62 (VP6485) | €3,505.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00