Kipp K0124.4a4 | 3gkv4 Ss Ayarlanabilir Kol | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0124.4A4 Paslanmaz Çelik Ayarlanabilir Kol 3 / 8-16 İç 4.29 2.48 | AC9HLP 3GKV4

KIPP K0124.4A4 Paslanmaz Çelik Ayarlanabilir Kol 3/8-16 Dahili 4.29 2.48

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9HLP Modeli: K0124.4A4Çapraz Referans: 3GKV4
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
€128.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SS Ayarlanabilir Sap
Bitişmat
Yükseklik2.48 "
Topuz TipiAyarlanabilir sap
MalzemePaslanmaz çelik
Uzunluk4.29 "
Konu Boyutu3 / 8-16
Tipİç Dişli
UPC4059245384822

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikUzunlukVida UzunluğuKonu BoyutuTipÜcret
KIPP K0124.206X15 Paslanmaz Çelik Ayarlanabilir Tutamak M6 Dış 0.59 2.93 2.26 | AC8TDH 3DGT6 K0124.206X152.26 "2.93 "0.59 "M6Dış iplik€102.41
KIPP K0124.206X20 Paslanmaz Çelik Ayarlanabilir Tutamak M6 Dış 0.78 2.93 2.46 | AC8TDJ 3DGT7 K0124.206X202.46 "2.93 "0.78 "M6Dış iplik€102.41
KIPP K0124.206X25 Paslanmaz Çelik Ayarlanabilir Tutamak M6 Dış 0.99 2.93 2.66 | AC8TDK 3DGT8 K0124.206X252.66 "2.93 "0.99 "M6Dış iplik€102.41
KIPP K0124.206X30 Paslanmaz Çelik Ayarlanabilir Tutamak M6 Dış 1.18 2.93 2.85 | AC8TDL 3DGT9 K0124.206X302.85 "2.93 "1.18 "M6Dış iplik€102.41
KIPP K0124.206X40 Paslanmaz Çelik Ayarlanabilir Tutamak M6 Dış 1.57 2.93 3.25 | AC8TDM 3DGU1 K0124.206X403.25 "2.93 "1.57 "M6Dış iplik€98.45
KIPP K0124.206X50 Paslanmaz Çelik Ayarlanabilir Tutamak M6 Dış 1.99 2.93 3.64 | AC8TDN 3DGU2 K0124.206X503.64 "2.93 "1.99 "M6Dış iplik€105.92
KIPP K0124.206X60 Paslanmaz Çelik Ayarlanabilir Tutamak M6 Dış 2.36 2.93 4.04 | AC8TDP 3DGU3 K0124.206X604.04 "2.93 "2.36 "M6Dış iplik€104.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0124.4A4 Paslanmaz Çelik Ayarlanabilir Kol 3/8-16 Dahili 4.29 2.48
€128.97 / Adet