Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K1329.05X30 Hygienic Truss-Head Panel Screws, M5 Thread Size, 30 mm Length, 30 mm Min Thread | CR6ZWE 802HU6

KIPP K1329.05X30 Hijyenik Kafes Başlı Panel Vidaları, M5 Diş Boyutu, 30 mm Uzunluk, 30 mm Min Diş

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CR6ZWE Modeli: K1329.05X30Çapraz Referans: 802HU6

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€31.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+vidalar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K1329.05X30 Hijyenik Kafes Başlı Panel Vidaları, M5 Diş Boyutu, 30 mm Uzunluk, 30 mm Min Diş
€31.76 / Adet