Klein Tools D203-8-inç | İğne Kargaburun, 8-5/16 İnç Uzunluk, Pürüzsüz Çene | 1n086 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KLEIN TOOLS D203-8-INS İğne Burunlu Pense, 8-5/16 İnç Uzunluk, Düz Çene | AB2NWZ 1N086 / 71029-2

KLEIN TOOLS D203-8-INS Kargaburun, 8-5/16 İnç Uzunluk, Pürüzsüz Çene

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2NWZ Modeli: D203-8-INSÇapraz Referans: 1N086 / 71029-2
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
€120.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli İğne Burun Pense
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Renk TaşıParlak turuncu
Kolu tipiİzoleli
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu2 5 / 16 "
Çene Tipipürüzsüz
Çene Genişliği1"
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma1.25 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk8 5 / 16 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1 / 8 "
Voltaj derecesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)34.8
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Burun Şekli (Düz)
  • Yan Kesici (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeKesme Kapasitesi / MalzemesiRenk TaşıMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukGeri çekme yayıUç GenişliğiKolu tipiÜcret
KLEIN TOOLS D301-6 Kargaburun, Boyut 6-5/8 x 1-7/8 İnç | AA2AVF 10A988 / 71054-4 D301-6Dövme ÇelikBelirtilmemişSarı2"6.625 "Yok hayır3 / 32 "Daldırılmış€49.43
KLEIN TOOLS D203-6-INS İğne Burunlu Pense 6-5/8 İnç Uzunluk, Tırtıklı Çene | AB2NWX 1N084 / 71017-9 D203-6-İNŞÇelikBelirtilmemişParlak turuncu2"6.625 "Yok hayır3 / 32 "İzoleli€103.27
KLEIN TOOLS D203-7-INS Kargaburun, 7-1/8 İnç Uzunluk, Tırtıklı Çene | AB2NWY 1N085 / 71025-4 D203-7-İNŞÇelikBelirtilmemişParlak turuncu1.25 "7.125 "Yok hayır3 / 32 "İzoleli€104.09
KLEIN TOOLS D203-8N-INS İğne Burunlu Pense, 8-5/16 İnç Uzunluk, Düz Çene | AB2NXA 1N087 / 71033-9 D203-8N-INSÇelik12 AWG Bakır TelParlak turuncu1.25 "8 5 / 16 "Yok hayır1 / 8 "İzoleli€123.02
KLEIN TOOLS D203-6C Kargaburun, Boyut 6-5/8 x 1-7/8 İnç | AB9HTW 2DEW4 / 71018-6 D203-6CÇelikBakır kabloSarı2"6.625 "Evet1 / 16 "Daldırılmış€54.95
KLEIN TOOLS D301-6C Kargaburun, 7-5/8 İnç Uzunluk, 2-7/8 İnç Çene Uzunluğu | AB9HUH 2DEX8 / 71056-8 D301-6CÇelikBelirtilmemişSarı2"7.625 "Evet1 / 16 "Daldırılmış€52.64
KLEIN TOOLS D321-41/2C Kargaburun, Boyut 4-13/16 x 1-1/16 İnç | AB9HUJ 2DEY4 / 71246-3 D321-41 / 2CÇelikBelirtilmemişRoyal Blue11 / 16 "4 13 / 16 "Evet1 / 16 "Daldırılmış€51.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KLEIN TOOLS D203-8-INS Kargaburun, 8-5/16 İnç Uzunluk, Pürüzsüz Çene
€120.71 / Adet